Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENM T51E4 -tuntimittari, sähkökäyttöinen suorakulmainen | AC2YXG 2PAZ2

ENM T51E4 Tuntimittari Sähköinen Takaosa Suorakaiteen muotoinen

Varastossa
Tuote: AC2YXG Malli: T51E4Ristiviite: 2PAZ2
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
€37.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHour Meter
Ympäristön lämpötila Alue-22 - 149 F
Kehys kasvot (tuumaa)X 2.12 1.25
Kehys kasvotyyppi2-reikäinen suorakulmainen
Kehys taakse (tuumaa)2.8
Syvyys1.25 "
Näytön tyyppisähkömekaaninen
NäyttöyksikötTunnit ja kymmenykset
Kulunut aika99999.9
hyödyt1.45 "X 0.95"
Sopii paneelin leikkaukseen1.45 "x 0.95"
Hz60
Syötteen tyyppiSähkö-
Pituus2.82 "
MateriaaliABS
AsennusmenetelmäLaippa
Numeroiden määrä6
Nollaa tyyppiEi palautettavissa
Temp. alue-22 - 149 F
Päätteen tyyppiLapio
Aika-alue (tuntia)0 ja 99,999
Ajastinalue0 ja 99,999.9
TyyppiSähkö-
Jännite24 VAC
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliYmpäristön lämpötila AlueSyvyysNEMA-luokitusNumeroiden määräNollaa tyyppiTemp. aluePäätteen tyyppiHinta
ENM T40B45 Tuntimittari Sähköinen 2.8 tuuman 3-reikäinen pyöreä | AC2YVR 2PAN7 T40B45ABS-22 - 149 F--6Ei palautettavissa-22 - 149 FLapio€38.26
ENM T41D45 -tuntimittari, sähköhuuhtelu suorakulmainen | AC2YVX 2PAR3 T41D45ABS-22 - 149 F1.25 "-6Ei palautettavissa-22 - 149 FLapio€38.56
ENM T41E45 -tuntimittari Sähköinen 2-reikäinen suorakulmainen AC2YVY 2PAR4 T41E45ABS-22 - 149 F1.25 "-6Ei palautettavissa-22 - 149 FLapio€38.35
ENM T40A4507 Käyttötuntimittari sähköteräs 2.31 kierroksella | AC2YWC 2PAR8 T40A4507Lexan-40 - 185 F-6, 6P6Ei palautettavissa-40 - 185 FLapio€48.08
ENM L6C Tuntimittari Lcd 2-reikäinen suorakulmainen | AC2YWE 2PAT2 L6CABS15 - 140 F1.2 "47Etäsignaali tai painike15 - 140 FTukkia€118.83
ENM T55B2A Tuntimittari Sähköinen 2.68 tuuman 3-reikäinen pyöreä | AC2YWF 2PAT3 T55B2Apolykarbonaatti5 - 122 F--6Ei palautettavissa5 - 122 F19 "johdot€131.81
ENM T54C1 Tuntimittari Lcd 2-reikäinen suorakulmainen | AC2YWN 2PAU8 T54C1ABS-22 - 149 F0.82 "-6Ei palautettavissa-22 - 149 F-€55.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENM T51E4 Tuntimittari Sähköinen Takaosa Suorakaiteen muotoinen
€37.96 / yksikkö