Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENM T1121BB Tuntimittari Lcd 2-reikäinen suorakulmainen | AC2YVZ 2PAR5

ENM T1121BB Hour Meter LCD 2-reikäinen suorakaiteen muotoinen

Varastossa
Tuote: AC2YVZ Malli: T1121BBRistiviite: 2PAR5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHour Meter
Ympäristön lämpötila Alue-22 - 149 F
Kehys kasvot (tuumaa)X 2.12 1.25
Kehys kasvotyyppi2-reikäinen suorakulmainen
Kehys taakse (tuumaa)0.82
Syvyys0.51 "
Näytön tyyppinestekidenäyttö
NäyttöyksikötTunnit ja kymmenykset
Kulunut aika99999.9
hyödyt1.45 "x0.95"
Sopii paneelin leikkaukseen1.45 "x 0.95"
Syötteen tyyppiSähkö-
Pituus1.22 "
MateriaaliABS
AsennusmenetelmäLaippa
Numeroiden määrä6
Nollaa tyyppiEtäsignaali
Temp. alue-22 - 149 F
Päätteen tyyppiLapio
Aika-alue (tuntia)0 ja 99,999
Ajastinalue0 ja 99,999.9
Tyyppinestekidenäyttö
Jännite4.5 - 28 VDC
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytHzPituusNollaa tyyppiJänniteHinta
ENM T1161BB Tuntimittari Lcd 2.22 tuuman huuhtelukierros | AC2YWB 2PAR7 T1161BB2.0 "halkaisijan aukko--Etäsignaali4.5 - 28 VDC€36.16
ENM T1120EB Tuntimittari Lcd 2-reikäinen suorakulmainen | AC2YWV 2PAW9 T1120EB1.45 "X 0.95"600.9 "Ei palautettavissa115 VAC€44.01
ENM T1160EB -tuntimittari Lcd 2.23 tuuman huuhtelukierros | AC2YWX 2PAX4 T1160EB2.0 "halkaisijan aukko60-Ei palautettavissa115 VAC€45.50
ENM T1160FB Tuntimittari Lcd 2.23 tuuman huuhtelukierros | AC2YWY 2PAX5 T1160FB2.0 "halkaisijan aukko50-Ei palautettavissa230 VAC€41.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENM T1121BB Hour Meter LCD 2-reikäinen suorakaiteen muotoinen
€34.44 / yksikkö