Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENM T1141BB Tuntimittari LCD-huuhtelu suorakulmainen | AC2YWA 2PAR6

ENM T1141BB tuntimittari LCD-huuhtelu suorakaiteen muotoinen

Varastossa
Tuote: AC2YWA Malli: T1141BBRistiviite: 2PAR6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHour Meter
Ympäristön lämpötila Alue-22 - 149 F
Kehys kasvot (tuumaa)X 1.72 1.22
Kehys kasvotyyppiHuuhtele suorakulmainen
Kehys taakse (tuumaa)0.82
Syvyys0.51 "
Näytön tyyppinestekidenäyttö
NäyttöyksikötTunnit ja kymmenykset
Kulunut aika99999.9
hyödyt1.45 "x0.95"
Sopii paneelin leikkaukseen1.45 "x 0.95"
Syötteen tyyppiSähkö-
Pituus1.22 "
MateriaaliABS
AsennusmenetelmäLaippa
Numeroiden määrä6
Nollaa tyyppiEtäsignaali
Temp. alue-22 - 149 F
Päätteen tyyppiLapio
Aika-alue (tuntia)0 ja 99,999
Ajastinalue0 ja 99,999.9
Tyyppinestekidenäyttö
Jännite4.5 - 28 VDC
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyshyödytPituusNollaa tyyppiJänniteHinta
ENM T1140EB Tuntimittari LCD-huuhtelu suorakulmainen | AC2YWW 2PAX2 T1140EB1.72 "1.45 "X 0.95"0.51 "Ei palautettavissa115 VAC€34.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENM T1141BB tuntimittari LCD-huuhtelu suorakaiteen muotoinen
€34.44 / yksikkö