Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENM T1160FB Tuntimittari Lcd 2.23 tuuman huuhtelukierros | AC2YWY 2PAX5

ENM T1160FB tuntimittari LCD 2.23 tuuman huuhtelukierros

Varastossa
Tuote: AC2YWY Malli: T1160FBRistiviite: 2PAX5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHour Meter
Ympäristön lämpötila Alue-22 - 149 F
Kehys kasvot (tuumaa)2.23
Kehys kasvotyyppiHuuhtele pyöreä
Kehys taakse (tuumaa)1.42
Näytön tyyppinestekidenäyttö
NäyttöyksikötTunnit ja kymmenykset
Kulunut aika99999.9
hyödyt2.0 "halkaisijan aukko
Sopii paneelin leikkaukseen2 "halkaisija
Hz50
Syötteen tyyppiSähkö-
MateriaaliABS
AsennusmenetelmäLaippa
Numeroiden määrä6
Nollaa tyyppiEi palautettavissa
Temp. alue-22 - 149 F
Päätteen tyyppiLapio
Aika-alue (tuntia)0 ja 99,999
Ajastinalue0 ja 99,999.9
Tyyppinestekidenäyttö
Jännite230 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytHzPituusNollaa tyyppiJänniteHinta
ENM T1121BB Tuntimittari Lcd 2-reikäinen suorakulmainen | AC2YVZ 2PAR5 T1121BB1.45 "x0.95"-1.22 "Etäsignaali4.5 - 28 VDC€39.62
ENM T1161BB Tuntimittari Lcd 2.22 tuuman huuhtelukierros | AC2YWB 2PAR7 T1161BB2.0 "halkaisijan aukko--Etäsignaali4.5 - 28 VDC€41.59
ENM T1120EB Tuntimittari Lcd 2-reikäinen suorakulmainen | AC2YWV 2PAW9 T1120EB1.45 "X 0.95"600.9 "Ei palautettavissa115 VAC€44.01
ENM T1160EB -tuntimittari Lcd 2.23 tuuman huuhtelukierros | AC2YWX 2PAX4 T1160EB2.0 "halkaisijan aukko60-Ei palautettavissa115 VAC€45.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENM T1160FB tuntimittari LCD 2.23 tuuman huuhtelukierros
€46.66 / yksikkö