Maatilan moottorit

Suodattaa

Maatilamoottorit toimivat hyvin ankarissa ja vaativissa olosuhteissa ja sopivat ihanteellisesti maatalouskäyttöön. Niissä on kotelot, jotka suojaavat niitä kosteudelta. Nämä moottorit sopivat mm...Lue lisää

CENTURY -

Pumppukäyttöinen moottori, 1 hv, 3450 rpm, 208-230 VAC

MallieräHinta (ei alv)
B583CH6NLJ€969.41
MARATHON MOTORS -

Ilmastustuulettimen moottori, 3/4 hv, 3450 rpm, 115/230 VAC

MallieräHinta (ei alv)
5KC37NN3544TAJ2MTJ€454.06
MARATHON MOTORS -

Farm Duty -moottori, 2 hv, 1740 rpm, 115/230 VAC

MallieräHinta (ei alv)
145TBFR5341CH6HVG€982.62
BALDOR MOTOR -

Viljan sekoitusmoottori, 208-230 V, 1800 RPM, 1.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56Z-runko

MallieräHinta (ei alv)
GSL3509MAJ6WAV€2,251.14
CENTURY -

Farm Duty Motor Split Phase Teao 1 / 2hp 1725 kierrosta / min

MallieräHinta (ei alv)
PD1050AV1AD2LUM€548.61
DAYTON -

Siipikarjan tuulettimen moottori 3-vaiheinen Teao 1 Hp 850 rpm

MallieräHinta (ei alv)
1YAZ2AB4HJX€1,230.60
LEESON -

Suuren vääntömomentin maatilamoottori, 1725 rpm, 115/208 - 230 V AC, manuaalinen, avain

MallieräHinta (ei alv)
110495.00CJ2DQA€1,247.57
LEESON -

M6K17FB56A Yleiskäyttöinen maatalousmoottori

MallieräHinta (ei alv)
117689.00AJ2QXR€272.47
BALDOR MOTOR -

LVI-moottori, 115/230 V, 1800 RPM, 0.5 hv, 1-vaihe, TEAO, 56YZ-runko

MallieräHinta (ei alv)
CHC345AAJ6QCM€1,270.02
1...34

Maatilan moottorit

Maatilakäyttöiset moottorit tuottavat suuren käynnistysmomentin ja mahdollistavat kohtuullisen käynnistysvirran kuljettimille, navettapuhdistimille, kompressoreille ja lantapumpuille. Näissä esivoideltuissa yksiköissä on epoksiviimeistely, joka kestää korkeita lämpötiloja ja kosteutta, mikä takaa moottorin komponenttien sujuvan liikkeen. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä maatilan moottoreita sellaisilta tuotemerkeiltä kuin Baldor, Century, Dayton, Marathon Motors ja Leeson. Baldor maatalousmoottoreissa on kaksoistiivistetyt laakerit kitkahäviöiden vähentämiseksi ja ylikuumenemisen estämiseksi. Näissä maatilamoottoreissa on myös kondenssiveden tyhjennysventtiili, joka poistaa moottorin jäähtymisestä tiivistyneen ylimääräisen kosteuden, joka voi johtaa moottorin osien korroosioon ja pumpun halkeamiseen veden jäätyessä. Dayton maatilakäyttöiset moottorit pystyvät toimittamaan jatkuvatoimisia toimintoja sovelluksissa, kuten ilmastuspuhaltimissa, ruuvikäytöissä, viljasekoittimissa, kastelutornissa ja sadonkuivauksissa. Näissä maatalousmoottoreissa on teräsrunkorakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja kestää suuria iskukuormia. Lisäksi ne on varustettu täysin suljetulla ei-tuuletetulla kotelolla, jossa on tiivistetyt kondensaattorin kannet, kytkentärasiat ja akselin liukurengas ulkoisten epäpuhtauksien sisäänpääsyn ja moottorivaurioiden estämiseksi. Näiden merkkien täysin suljetut maatalousmoottorit estävät hyönteisten, jyrsijöiden ja muiden vieraiden materiaalien pääsyn sisään.

käytät

Nämä maatilamoottorit soveltuvat alhaisen tai suuren käynnistysmomentin sovelluksiin kiviaines- ja sementtiteollisuudessa, ilmankäsittelyssä, elintarvike- ja juomateollisuudessa, kemianteollisuudessa, öljy- ja kaasuteollisuudessa.

Ominaisuudet

Dayton Maatilan moottorit

  • Daytonin maatilamoottorit pitävät tuulettimet liikkeessä raskaan kuormituksen olosuhteissa.
  • Niissä on täysin suljettu, tuuletinjäähdytetty moottori, joka estää moottorin likaantumisen.
  • Näissä maatilamoottoreissa on tuuletin, joka puhaltaa ulos moottorin yli pitäen sen viileänä sen sijaan, että sallisi ulkoilman kiertää vapaasti moottorin sisällä.
  • Ne on varustettu valssatulla teräsrungolla, joka lisää kestävyyttä, ja niissä on kuulalaakerit, jotka estävät ylikuumenemisen.
  • Yksiköt ovat saatavana vaaka-, pysty- ja kaikkiin kulmiin asennetuissa asennoissa teline- / nasta- / ike- / alusta- / laippa-asennusvaihtoehdoilla, jotka on suunniteltu erityisesti toimintoihin, mukaan lukien hautomo- ja siipikarjasovellukset.
  • Nämä maatilamoottorit toimitetaan yksi- tai 3-vaiheisina yksiköinä tehokkaan ja vankan suorituskyvyn takaamiseksi.

Baldor Super-E & 1 ph Farm Duty Motors

  • Baldor-moottoreita käytetään pehmeällä käynnistyksellä varustetuissa siipi-aksiaalipuhaltimella varustetuissa sadonkuivauksissa, ja ne tarjoavat täyden kuormituksen tehokkuuden 460 V jännitteeseen asti.
  • Nämä yksiköt suojaavat moottorin regeneroinnista aiheutuvilta melu- ja tärinäongelmista ja ovat myös vähemmän herkkiä jännitteen vaihteluille.
  • Niissä on ruskea epoksimaali vaativiin ympäristöihin.
  • Baldor-moottorit tarjoavat kosteutta kestävää rasvaa, joka kestää F-luokan eristyslämpötiloja (jopa 155 celsiusastetta).
  • Baldor 1 vaihetta maatalouden moottorit on valmistettu teräksestä rakenteellisen jäykkyyden vuoksi.

Century Moottorit

  • Vuosisadan maatalouden puhallinmoottorit, joissa on korkea käynnistysmomentti, tarjoavat luotettavaa palvelua likaisten ja ankarien töiden aikana, kuten viljan kuivaus, siipikarjalaitteiden, lantapumppujen, ruuviruuvien tai kuljettimien aikana.
  • Niissä on kaksoissuojatut laakerit, jotka pidentävät käyttöikää.
  • Lisäksi useimmissa Centuren moottoreissa on automaattiset nollaussuojat ylikuormituksen estämiseksi.
  • Moottoreiden kohtuullinen käynnistysmomentti mahdollistaa puhallinjännityksen vähentämisen.
  • Ne toimitetaan tiivistetyssä suojakotelossa, joka suojaa johtoja pölyltä.

Yleinen tarkoitus Leeson Farm Duty Motors

  • Leesonin yleiskäyttöiset maatalousmoottorit ovat ihanteellisia vaativaan käyttöön kaupallisissa ja teollisissa olosuhteissa, ja niitä käytetään laajalti pumpuissa, kompressoreissa, puhaltimissa ja puhaltimissa.
  • Tuotemerkin yksi- ja kolmivaiheiset vaihtovirtamoottorit ovat räjähdyssuojattuja ja suunniteltu jatkuvaan käyttöön maataloudessa, puunjalostuksessa ja metallurgiassa.
  • Niissä on kaksoistiivistetyt kuulalaakerit, jotka pidentävät käyttöikää, ja tiivistekondensaattorikotelo, jossa on suojakotelon kansi, joka estää vieraiden epäpuhtauksien pääsyn sisään.
  • Näitä yksiköitä on saatavana yksi- ja 3-vaihemoottorina tehokkaan suorituskyvyn takaamiseksi.

Maraton Maatilan moottorit

  • Marathon-maatilamoottorit soveltuvat sähköntuotantosovelluksiin auto-, elintarvike- ja juomateollisuudessa, meriteollisuudessa sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa.
  • Nämä suuren vääntömomentin moottorit ovat yksivaiheisia yksiköitä, joissa on yksi tai kaksi nopeutta.
  • Niissä on täysin suljetut tuulettimella jäähdytetyt, täysin suljetut ilman päällä olevat tai täysin suljetut tuulettamattomat kotelot, jotka sopivat useisiin sovelluksiin.
  • Lisäksi nämä yksiköt toimitetaan läpivientipulteilla nopeaa ja varmaa kiinnitystä varten.
  • Näissä moottoreissa on suorakäyttömahdollisuus (sisältää kairakäytön tietyissä malleissa), mikä tarjoaa maksimaalisen nopeuden sekä asennon ja dynaamisen tarkkuuden.

Toimintamekanismi

Maatilakäyttöiset AC-moottorit toimivat magnetismin periaatteella, koska ne sisältävät kaksi kiinteää magneettia ja akselia ympäröivän lankakelan. Kun lankakelaan kohdistetaan sähkövaraus, siitä tulee sähkömagneetti, mikä synnyttää magneettikentän. Varustettu staattori sisältää lankasilmukan, umpimetalliakselin, kelan, metallitangoista valmistetun oravanhäkin ja joitain muita vapaasti pyöriviä sähköä johtavia metalliosia. Vaihtovirtamoottorissa staattori muodostaa tehon lähettämisen ulompiin käämeihin ja kelat aktivoituvat peräkkäin ja pareittain muodostaen magneettikentän, joka pyörii moottorin ympärillä.

Standardit ja hyväksynnät

  • Dayton-moottorit valmistetaan ISO-alan standardin mukaisesti korkealaatuisten tuotepalvelujen tarjoamiseksi.
  • Baldor-moottorit ovat UL-listattuja, NEMA-luokiteltuja ja täyttävät myös CSA- ja CE-sertifikaatit.
  • Vuosisadan maatilamoottorit ovat UL-luettelossa ja noudattavat CSA-standardeja.
  • Leeson-käyttöiset AC-moottorit ovat UL- ja CSA-hyväksyttyjä.
  • Marathon-moottoreilla on NEMA-luokitukset, jotka takaavat kotelon sisällä olevien laitteiden suojan vieraiden esineiden sisäänpääsyltä.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä yleisiä turvallisuusohjeita tulee noudattaa käytettäessä Baldor-moottoreita?

  • Vältä hihnojen liiallista kiristämistä, koska se voi aiheuttaa akselin rikkoutumisen tai ennenaikaisen laakerin rikkoutumisen.
  • Jätä tilaa akselin päästä päähän liikkumiseen.
  • Suoraan kytkettyjen koneiden tulee olla tarkasti kohdistettuja ja akselin tulee pyöriä tasaisesti ilman sitoutumista.

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon moottoria ostaessa?

  • Virta saa virtaa moottorille, mutta liiallinen virta voi myös vahingoittaa moottoria. Tasavirtamoottoreille pysähtyminen ja käyttövirta ovat tärkeitä. Jumivirta antaa riittävän vääntömomentin moottorin käymiseen joko juminopeudella tai 0 rpm:llä. Tämä on suurin virran määrä, jonka moottori voi ottaa. Ylivirta voi johtaa lämmön nousuun, mikä johtaa langan sulamiseen.
  • Jännite on tärkeä, koska se pitää verkkovirran yhteen suuntaan ja voittaa takaisinvirran. Mitä suurempi jännite, sitä suurempi vääntömomentti. Varmista, että suositeltu jännite on käytössä. Jos käytät erittäin pientä jännitettä, moottori ei toimi, kun taas liian suuren jännitteen käyttö voi johtaa oikosulkuun ja seurauksena voi olla tehonmenetys tai täydellinen vika.
  • Käyttövääntömomentti on moottorin tuottaman vääntömomentin määrä, kun taas pysähtymismomentti syntyy, kun käytät tehoa juminopeudesta. Käyttäjän on tarkasteltava vaadittua käyttömomenttia, mutta joissakin sovelluksissa on tiedettävä, kuinka pitkälle moottoria työnnetään. Esimerkiksi pyörillä varustetussa robotissa hyvä vääntömomentti tarkoittaa hyvää kiihtyvyyttä, mutta kannattaa varmistaa, että pysähtymismomentti on tarpeeksi korkea nostaakseen robotin painon. Tässä tapauksessa vääntömomentti on tärkeämpi kuin nopeus.
  • Nopeus tai nopeus voi olla monimutkainen moottoreiden suhteen. Yleensä moottori käy tasaisesti ja tehokkaasti suurimmalla nopeudella, mutta se ei aina ole mahdollista, jos vaihteistoa tarvitaan. Vaihteiden lisääminen vähentää moottorin hyötysuhdetta, joten vähennä sekä nopeutta että vääntömomenttia samanaikaisesti.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?