BALDOR MOTOR GSL3509M viljan sekoitusmoottori, 208-230V, 1800 RPM, 1.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56Z Runko | AJ6WAV

BALDOR MOTOR GSL3509M viljan sekoitusmoottori, 208-230V, 1800 RPM, 1.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56Z-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6WAV Malli: GSL3509M

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,226.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria6.9-6.4
pohjaRG
Vääntömomentti12.7 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys56Z
Täyden kuormituksen vääntömomentti4.52 LB-FT
HP1.5
Hz60
EristysF
Johtaa2 # 16 A PH, 3 # 18 B & J, 2 # 18 P
AsennusF1
Kuormitusvirta2.93 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo1.5
Vaihe1
Power Factor94
TarkistusG
RPM1750
Lämpötila Nouse87 astetta C
Tyyppi3523LC
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 12.8 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1280L
    • Vetomomentti: 10.9 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 49.2 ampeeria

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR GSL3509M viljan sekoitusmoottori, 208-230V, 1800 RPM, 1.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56Z-kehys
€1,226.88 / yksikkö