MARATHON MOTORS 5KC37NN3544T Ilmastustuulettimen moottori, 3/4 hv, 3450 rpm, 115/230 VAC | AJ2MTJ C1467 / 44YU79

MARATHON MOTORS 5KC37NN3544T Ilmastustuulettimen moottori, 3/4 hv, 3450 rpm, 115/230 VAC

Varastossa
Tuote: AJ2MTJ Malli: 5KC37NN3544TRistiviite: C1467 / 44YU79

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€454.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastuspuhaltimen moottori
Ympäristö (C)40
Laakeritpallo
Pulttiympyrän halkaisija.5 1 / 8 "
VelvollisuusJatkuva
TyöjaksoJatkuva
LiiteTENV
kehys56Z
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit9.8 / 4.9A
HP3/4
Hz60 Hz
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia9"
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusIlmastus tuuletin
Moottorin lämpösuojausauto
AsennusWB
Tyyppikilpi RPM3450
Nimellinen tehokkuus71.7%
Nopeuksien määrä1
SuuntautuminenVaaka tai pystysuora
Kokonaispituus11 1 / 4 "
Vaihe1
KiertoVastapäivään
RPM3450
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2 1 / 4 "
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite115/230 V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)32.08
Laivan leveys (cm)17.63
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMeksiko

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: Kytkin ja Mech
    • KVA-koodi: K
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC37NN3544T Ilmastustuulettimen moottori, 3/4 hv, 3450 rpm, 115/230 VAC
€454.41 / yksikkö