DAYTON 1YAZ2 Siipikarjapuhaltimen moottori 3-vaiheinen Teao 1 Hv 850 rpm | AB4HJX

DAYTON 1YAZ2 siipikarjan tuulettimen moottori 3-vaiheinen Teao 1 Hp 850 rpm

Varastossa
Tuote: AB4HJX Malli: 1YAZ2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,293.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikarjan tuulettimen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
Suorittaa loppuunHarmaa
kehys56CZ
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit2.1-2.2
HP1
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia10.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSiipikarjan tuulettimet
Moottorin lämpösuojausauto
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKasvot
AsennusasentoKaikki kulmat
Tyyppikilpi RPM850
Kokonaispituus13.875 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualuealle 1000
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.3 / 4 "
Akselin pituus3.25 "
Akselin tyyppiAvain
Lämpösuojausauto
Jännite440-460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1YAZ2 siipikarjan tuulettimen moottori 3-vaiheinen Teao 1 Hp 850 rpm
€1,293.59 / yksikkö