BALDOR MOTOR CHC345A LVI-moottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hv, 1-vaihe, TEAO, 56YZ Runko | AJ6QCM

BALDOR MOTOR CHC345A LVI-moottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hv, 1-vaihe, TEAO, 56YZ-runko

Varastossa
Tuote: AJ6QCM Malli: CHC345A

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€692.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria5.8/2.9
pohjaRS
Vääntömomentti3.6 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEAO
kehys56
Täyden kuormituksen hyötysuhde66
Täyden kuormituksen vääntömomentti1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
EristysB
Johtaa7 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1.8 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.5
Vaihe1
RPM1700
Tyyppi1720C
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 0.45 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1203A01
    • Vetomomentti: 0.25 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 13.8 ampeeria

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CHC345A LVI-moottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hv, 1-vaihe, TEAO, 56YZ-runko
€692.16 / yksikkö