LEESON 110495.00 Suuren vääntömomentin maatilamoottori, 1725 RPM, 115/208 - 230 V AC, Manuaalinen, Avain | CJ2DQA 48ZJ54

LEESON 110495.00 Suuren vääntömomentin maatilamoottori, 1725 rpm, 115/208 - 230 V AC, manuaalinen, avain

Varastossa
Tuote: CJ2DQA Malli: 110495.00Ristiviite: 48ZJ54

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,316.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 110495.00 Suuren vääntömomentin maatilamoottori, 1725 rpm, 115/208 - 230 V AC, manuaalinen, avain
€1,316.08 / yksikkö