CENTURY PD1050AV1 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1 / 2hp 1725 rpm | AD2LUM 3RCW8

CENTURY PD1050AV1 Farm Duty -moottori, split Phase Teao 1/2hp 1725 rpm

Varastossa
Tuote: AD2LUM Malli: PD1050AV1Ristiviite: 3RCW8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€548.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikarjan tuulettimen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanKyllä
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
Suorittaa loppuunMusta emali
kehys56
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit4.8/2.4
HP1/2
Hz50/60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia8.75 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSiipikarjan tuulettimet
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiJaetun vaiheen käynnistys / kondensaattorin käyttö
AsennusKehto
AsennusasentoVaakasuora
Tyyppikilpi RPM1725/1425
Kokonaispituus10.625 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.3
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Akselin tyyppiAvain
Lämpösuojausauto
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.3175
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY PD1050AV1 Farm Duty -moottori, split Phase Teao 1/2hp 1725 rpm
€548.61 / yksikkö