MITUTOYO Elektroniset digitaaliset ilmaisimet

Soveltuu tietojen keräämiseen prosessinohjaussovelluksissa ja voi helposti siirtää todelliset mittaukset tietokoneelle tai tulostimeen ilman käyttäjän virheitä lukemisessa tai tallennuksessa

Suodattaa

MITUTOYO -

Elektroniset digitaaliset ilmaisimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
A543-791B€426.05
B543-795B€483.33
MITUTOYO -

Digitaaliset indikaattorit

TyyliMallitarkkuusKehyseräpäätöslauselmaHinta (ei alv)
A543-301-10--Osoitin-€722.94
B543-791--Osoitin-€436.45
C543-396B--Osoitin-€1,027.85
D543-391B--Osoitin-€653.14
A543-571--Osoitin-€561.95
E543-793 CERT0.0001 "PyörimätönElektroninen digitaalinen ilmaisin0.0001 "/ 0.001 mm€507.39
F543-7920.0001 "-Elektroninen digitaalinen ilmaisin0.00005 "/ 0.001 mm€422.24
G543-392 CERT0.0001 "Pyörittää 330 astettaElektroninen digitaalinen ilmaisin0.00005 / 0.0001 / 0.0005" / 0.001 / 0.01 mm€768.85
H543-390B0.003mmKääntyy 330 °Elektroninen digitaalinen ilmaisin0.01mm€651.05
MITUTOYO -

Elektroninen osoitin

TyyliMallitarkkuuspäätöslauselmaHinta (ei alv)
A543-792B0.0001 "0.00005 "/ 0.001 mm€436.46
B543-3920.0001 "0.00005" / 0.0001" / 0.0005" / 0.001 mm / 0.01 mm€703.34
C543-4020.001 "0.0005 "/ 0.0100 mm€483.71
MITUTOYO -

Digimaattinen indikaattori

TyyliMallitarkkuusKalibrointitodistusaluepäätöslauselmaHinta (ei alv)
A543-796B0.0001 "Ei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€469.14
B543-793BCERT0.0001 "Kyllä0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm€542.36
C543-558A0.0001 "Ei2 "/ 50.8 mm0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 mm, 0.010 mm€1,170.59
B543-793B0.0001 "Ei0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm€424.84
D543-7960.0001 "Ei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€475.57
E543-472B0.0001 "Ei1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.001 mm€934.30
F543-552A w / s0.0001 "Kyllä1 "/ 25 mm0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.001"/0.001 mm/0.01 mm€1,093.50
D543-796 CERT0.0001 "Kyllä0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€557.73
G543-392B0.0001 "Ei0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/0.001mm*€730.17
E543-472BCERT0.0001 "Kyllä1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.001 mm€923.36
G543-392BCERT0.0001 "Kyllä0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/0.001mm*€732.03
H543-783BCERT0.0008 "Kyllä0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€347.06
I575-123 CERT0.0008 "Kyllä1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.01 mm€389.72
I575-1230.0008 "Ei1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.01 mm€308.04
H543-783B0.0008 "Ei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€284.14
B543-783 CERT0.0008 "Kyllä0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€352.34
B543-7830.0008 "Ei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€280.69
J543-402B0.001 "Ei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€518.86
J543-402BCERT0.001 "Kyllä0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€604.28
K543-562A0.0015mmEi1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,460.12
K543-562A w / s0.0015mmKyllä1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,508.97
K543-564A w / s0.0015mmKyllä2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,678.20
K543-564A0.0015mmEi2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,850.81
L543-474B w / s0.03mmKyllä25.4mm0.01mm€831.77
L543-474B0.03mmEi25.4mm0.01mm€735.22
MITUTOYO -

Borematic Head Set

MallieräHinta (ei alv)
568-967CJ3GPX€8,265.93
Katso yksityiskohdat

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?