ROBERTSHAW Sähkölaitteiden säätimet

Sähkökäyttöiset kypsennysvalot / pyöreät merkkivalot ovat ihanteellisia käytettäväksi lämpötilasuojausta vaativien laitteiden, kuten keittiön liesien, induktioliesien ja vedenlämmittimien kanssa. Niissä on manuaalinen nollaus ja automaattinen yhdistelmätoiminto erilaisiin käyttövaatimuksiin ja ne kestävät jopa 600 Fahrenheit-asteen lämpötiloja.

Suodattaa

ROBERTSHAW -

Sähköisen keittosäätimen yläraja

TyyliMalliTemp. alueHinta (ei alv)
A5225-054440€180.02
B5225-112450€221.83
ROBERTSHAW -

Sähkökäyttöiset kypsennysohjaimet

TyyliMalliVarren pituusTemp. alueTyyppiJänniteHinta (ei alv)
A5210-124--Termostaatti120 / 240 VAC€179.27
B5500-1021 13 / 16 "0 ja 450Ääretön120 / 240 VAC€30.04
C5500-1131 13 / 16 "0 ja 450Ääretön120 VAC€51.21
D5500-1031 13 / 16 "0 ja 450Ääretön120 / 240 VAC€47.29
E5300-6132"60 ja 250Ääretön120 / 240 VAC€306.01
ROBERTSHAW -

Sähköinen keittosäätimen vaihto

TyyliMalliJänniteHinta (ei alv)
A5500-135120 VAC€46.29
B5502-303120 VAC€38.02
C5502-309120 VAC€36.78
B5502-474120 VAC€34.27
D5502-347208 VAC€51.90
B5502-472240 VAC€34.23
A5500-235240 VAC€45.45
B5502-370240 VAC€30.06
B5502-359240 VAC€40.87
ROBERTSHAW -

Sähköinen keittotason termostaatti

Robertshaw valmistaa sähkölämmitystermostaatteja sähkölämmitykseen, autoteollisuuteen, kuljetuksiin, varastointiin ja vesihuoltosovelluksiin. Nämä kaasutermostaatit ovat varaosia Ranco G1 ja 5300 Series termostaatin vaihtoyksiköt. Robertshaw-kaasutermostaatit tarjoavat korkean herkkyyden ilman metallin ylikuormitusta ja sopivat vaativiin käyttökohteisiin, jotka vaativat tarkkaa lämpötilan säätöä. Niissä on kaksi ruostumattomasta teräksestä valmistettua kalvoa, jotka kestävät korroosiota ja kestävät jopa 200 Fahrenheit-asteen lämpötiloja. Nämä ohjaustermostaatit käyttävät kaksinapaista yhden heiton (DPST) napsautusmekanismia positiivisen sammutuksen aikaansaamiseksi. Nämä Robertshaw-uunitermostaatit toimitetaan liittimillä, jotka on asennettu neljään eri asentoon tiukan asennuksen varmistamiseksi. Kiinnitetty kiertokytkin tai ääretön kytkin säätelee sähköisen lämmityselementin tuottamaa tehoa. Valitse laajasta valikoimasta Robertshaw-uunitermostaatteja, joiden varren pituus on jopa 2 tuumaa.

TyyliMalliKorvaaVarren pituusJänniteHinta (ei alv)
A5300-100-13 / 16 "250 VAC€202.13
A5300-711-2"120 / 277 VAC€143.47
B5300-651-2"120 / 277 VAC€172.12
C5300-612-2"120 / 277 VAC€308.25
D5300-114-13 / 16 "120 / 277 VAC€103.99
E5300-015-13 / 16 "120 / 277 VAC€233.95
F5000-811-13 / 16 "120 / 277 VAC€302.23
G5300-401-13 / 16 "Millivoltti€168.85
H5300-641-2"120 / 277 VAC€283.15
I5000-813--120 / 277 VAC€347.77
J5300-618-2"120 / 277 VAC€274.22
G5300-406-13 / 16 "Millivoltti€238.93
K5300-146-13 / 16 "120 / 277 VAC€158.29
L5000-851--120 / 277 VAC€269.30
M5300-027-13 / 16 "120 / 277 VAC€225.72
N5300-0415300 Series3 / 16 "120 / 277 VAC€172.79
B5300-735Ranco G1 -sarja2"120 / 277 VAC€194.55
ROBERTSHAW -

Lämpöpari 6 jalkaa

MallieräHinta (ei alv)
1970-072CT9CBX€27.64

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?