Sähköinen keittotason termostaatti
Robertshaw valmistaa sähkölämmitystermostaatteja sähkölämmitykseen, autoteollisuuteen, kuljetuksiin, varastointiin ja vesihuoltosovelluksiin. Nämä kaasutermostaatit ovat varaosia Ranco G1 ja 5300 Series termostaatin vaihtoyksiköt. Robertshaw-kaasutermostaatit tarjoavat korkean herkkyyden ilman metallin ylikuormitusta ja sopivat vaativiin käyttökohteisiin, jotka vaativat tarkkaa lämpötilan säätöä. Niissä on kaksi ruostumattomasta teräksestä valmistettua kalvoa, jotka kestävät korroosiota ja kestävät jopa 200 Fahrenheit-asteen lämpötiloja. Nämä ohjaustermostaatit käyttävät kaksinapaista yhden heiton (DPST) napsautusmekanismia positiivisen sammutuksen aikaansaamiseksi. Nämä Robertshaw-uunitermostaatit toimitetaan liittimillä, jotka on asennettu neljään eri asentoon tiukan asennuksen varmistamiseksi. Kiinnitetty kiertokytkin tai ääretön kytkin säätelee sähköisen lämmityselementin tuottamaa tehoa. Valitse laajasta valikoimasta Robertshaw-uunitermostaatteja, joiden varren pituus on jopa 2 tuumaa.
käytät
Robertshaw uunin termostaatit tarjoavat laajan yhdistelmän ominaisuuksia, mikä tekee niistä hyödyllisiä sähköliesille, lämmityslaatikoille ja -alueille, keittolevyille, lämmittimille, grilleille ja kvartsilämmittimille. Ne ovat ihanteellisia sovelluksiin, jotka vaativat tarkkaa lämpötilan säätöä ja kaksinapaista toimintaa.
Toimintamekanismi
Robertshaw-uunin termostaatit ovat kytkimiä, jotka sulkeutuvat ja avautuvat vasteena havaitsemaansa lämpötilaan. Ne sijaitsevat ohjauspaneelissa, jossa nesteellä täytetty lämpötila-anturilamppu tunnistaa ja ylläpitää uunin sisälämpötilaa kytkemällä lämpöä päälle ja pois. Putki tekee sen lämmittämällä ja välittämällä lämmön takaisin termostaattiin. Kun se saavuttaa asetetun lämpötilan, termostaatti katkaisee lämmönlähteen ja kun lämpötila laskee, termostaatti aktivoi uunin polttimen uudelleen ja lämmittää sen uudelleen. Robertshaw-kaasutermostaatit käyttävät kaksinapaista yhden heiton napsautusmekanismia positiiviseen poistoon. Useimmat yksiköt käyttävät hopeakoskettimia, joissa on raskaat liittimet tarkkuuden ja kestävyyden takaamiseksi.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on kodin termostaatin käyttöikä?
Termostaattien käyttöikä riippuu termostaatin merkistä, mallista ja tyypistä. Niillä ei ole asetettua käyttöikää korjausta, huoltoa tai vaihtoa varten, mutta termostaatin odotetaan yleensä kestävän vähintään 10 vuotta.
Mikä on Robertshaw-termostaatti?
Robertshaw valmistaa termostaatteja, venttiileitä, vyöhykeohjaimia, ajastimia ja muita elektronisia LVI-ohjauskomponentteja. Niiden termostaatit ovat käyttäjän ohjelmoitavia ilmastointilaitteita, jotka vastaavat ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmien toiminnasta.
Kuinka käyttää vanhaa Robertshaw-termostaattia?
- Liu'uta Robertshaw-lämpötilatermostaattikytkin joko kylmä- tai kuuma-asentoon.
- Paina ohjelmapainiketta ja pidä sitä painettuna 3 sekuntia.
- Paina painikkeita valitaksesi ajan (aamu-, päivä-, ilta- ja yötila), jolloin ohjelma alkaa.
- Valitse lämpötila ylä- ja alanuolinäppäimillä.
- Paina ohjelmoitua 'a'-painiketta siirtyäksesi seuraavaan ohjelmaan.
- Toista samat vaiheet kaikille ohjelmille arkipäivinä.
Mikä saisi termostaatin lakkaamaan toimimasta?
Tapahtumat, kuten kuluneet johdot, löysät liitännät ja vanhentuneet johdot, voivat aiheuttaa sen, että termostaatit menettää lopulta yhteyden lämmitysjärjestelmään tai vaihtovirtaan ja estää niitä toimimasta.
Kuinka nollaan Robertshaw-termostaattini?
Robertshaw-termostaatin nollaamiseksi käytä pientä esinettä, kuten paperiliitintä tai hammastikkua, ja paina varovasti termostaatin kotelon etuosassa olevan pienen reiän sisällä olevaa painiketta, joka on merkitty "reset".
Mitä "System On +2" tarkoittaa termostaatissa?
"Järjestelmä päällä 1" -ominaisuus ilmaisee, milloin jäähdytys- tai lämmitysvaihe on kytkettynä, kun taas "Järjestelmä päällä +2" tarkoittaa, kun toinen vaihe on jännitteellinen.