Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 5500-235 Sähköinen keittosäätimen vaihto Inf-240-1153 | AE9MXT 6KXK2

ROBERTSHAW 5500-235 Sähköliesi säätimen vaihto Inf-240-1153

Varastossa
Tuote: AE9MXT Malli: 5500-235Ristiviite: 6KXK2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kypsennyksen hallinta
Valitse alueMATALA 2-6 KORKEA
Varren pituus2.125 "
TyyppiÄäretön
Jännite240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9032896085
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa INF-240-1153

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
ROBERTSHAW 5500-135 Electric Cook Control Replace Inf-120-1152 | AE9MVX 6KXE9 5500-135120 VAC€46.29
ROBERTSHAW 5502-303 Sähköinen keittosäätimen vaihto Inf-120-65 | AE9MVY 6KXF0 5502-303120 VAC€38.02
ROBERTSHAW 5502-309 Sähköisen keittosäätimen vaihto Inf-120-975 | AE9MVZ 6KXF1 5502-309120 VAC€36.78
ROBERTSHAW 5502-347 Sähköisen keittosäätimen vaihto Inf-208-359 | AE9MWA 6KXF2 5502-347208 VAC€51.90
ROBERTSHAW 5502-370 Sähköisen keittosäätimen vaihto Inf-240-1010 | AE9MWB 6KXF3 5502-370240 VAC€30.06
ROBERTSHAW 5502-472 Sähköisen keittosäätimen vaihto Inf-240-5518 | AE9MWC 6KXF4 5502-472240 VAC€34.23
ROBERTSHAW 5502-474 Sähköisen keittosäätimen vaihto Inf-120-4339 | AE9MWD 6KXF5 5502-474120 VAC€34.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 5500-235 Sähköliesi säätimen vaihto Inf-240-1153
€45.45 / yksikkö