Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 5210-124 Sähköinen kypsennysohjauksen Tstat-korvaava Z90644 | AE9MWL 6KXG2

ROBERTSHAW 5210-124 Electric Cook Control Tstat Vaihto Z90644

Varastossa
Tuote: AE9MWL Malli: 5210-124Ristiviite: 6KXG2
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
€177.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kypsennyksen hallinta
Polttimon koko3/16" x 15-3/8"
Kapillaaripituus36 "
Valitse alue60 - 210
TyyppiTermostaatti
Jännite120 / 240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9032100090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ylittää Z90644

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusTemp. alueTyyppiJänniteHinta
ROBERTSHAW 5500-102 Sähköinen ruoanlaittovalvonta 120 / 240v | AB8RHK 26X373 5500-1021 13 / 16 "0 ja 450Ääretön120 / 240 VAC€29.75
ROBERTSHAW 5500-103 Sähköinen kypsennysohjaus Infinite | AB8RHN 26X378 5500-1031 13 / 16 "0 ja 450Ääretön120 / 240 VAC€47.29
ROBERTSHAW 5500-113 Sähköinen kypsennyksen hallinta ääretön | AB8RHQ 26X381 5500-1131 13 / 16 "0 ja 450Ääretön120 VAC€51.21
ROBERTSHAW 5300-613 Sähköinen ruoanlaittovalvonta 120 / 240v | AB8RHV 26X385 5300-6132"60 ja 250Ääretön120 / 240 VAC€301.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 5210-124 Electric Cook Control Tstat Vaihto Z90644
€177.02 / yksikkö