Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 5500-102 Sähköinen ruoanlaittovalvonta 120 / 240v | AB8RHK 26X373

ROBERTSHAW 5500-102 Sähköinen kypsennysohjaus 120/240v

Varastossa
Tuote: AB8RHK Malli: 5500-102Ristiviite: 26X373

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kypsennyksen hallinta
Varren pituus1 13 / 16 "
Temp. alue0 ja 450
TyyppiÄäretön
Jännite120 / 240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa INF-120-519

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusTemp. alueTyyppiJänniteHinta
ROBERTSHAW 5500-103 Sähköinen kypsennysohjaus Infinite | AB8RHN 26X378 5500-1031 13 / 16 "0 ja 450Ääretön120 / 240 VAC€47.29
ROBERTSHAW 5500-113 Sähköinen kypsennyksen hallinta ääretön | AB8RHQ 26X381 5500-1131 13 / 16 "0 ja 450Ääretön120 VAC€51.21
ROBERTSHAW 5300-613 Sähköinen ruoanlaittovalvonta 120 / 240v | AB8RHV 26X385 5300-6132"60 ja 250Ääretön120 / 240 VAC€301.69
ROBERTSHAW 5210-124 Sähköinen kypsennysohjauksen Tstat-korvaava Z90644 | AE9MWL 6KXG2 5210-124--Termostaatti120 / 240 VAC€177.02

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 5500-102 Sähköinen kypsennysohjaus 120/240v
€29.75 / yksikkö