Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 5000-813 Sähköinen keittotason termostaatti 120 / 277v | AE9MWJ 6KXG0

ROBERTSHAW 5000-813 Electric Cook Control Termostaatti 120/277v

Varastossa
Tuote: AE9MWJ Malli: 5000-813Ristiviite: 6KXG0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€347.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kypsennyksen hallinta
Polttimon koko3/8" x 4-1/2"
Kapillaaripituus60 "
Valitse alue60 - 250
TyyppiTermostaatti
Jännite120 / 277 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9032100090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorvaaVarren pituusJänniteHinta
ROBERTSHAW 5300-100 Electric Cook Control Termostat korvaa Ea3-44 | AE9MVV 6KXE7 5300-100-13 / 16 "250 VAC€202.13
ROBERTSHAW 5300-401 Sähkökäyttöinen keittotason termostaatin vaihto Kx-87 299 | AE9MVW 6KXE8 5300-401-13 / 16 "Millivoltti€168.85
ROBERTSHAW 5300-027 Sähköinen keittotason termostaatti 120 / 277v | AE9MWK 6KXG1 5300-027-13 / 16 "120 / 277 VAC€225.72
ROBERTSHAW 5000-811 Sähkökäyttöinen keittotermostaatti 120 / 277v | AE9MXB 6KXH7 5000-811-13 / 16 "120 / 277 VAC€302.23
ROBERTSHAW 5000-851 Sähkökäyttöinen keittotason termostaatin vaihto AA8CNZ4 | AE9MXC 6KXH8 5000-851--120 / 277 VAC€269.30
ROBERTSHAW 5300-015 Sähköinen kypsennystermostaatti 100-550-alue | AE9MXF 6KXJ1 5300-015-13 / 16 "120 / 277 VAC€233.95
ROBERTSHAW 5300-041 Sähkökäyttöinen kypsennysohjauksen termostaatin vaihto 5300 -sarja | AE9MXG 6KXJ2 5300-0415300 Series3 / 16 "120 / 277 VAC€172.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 5000-813 Electric Cook Control Termostaatti 120/277v
€347.77 / yksikkö