Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 5300-651 Sähkökäyttöinen keittotason termostaatin vaihto Sp-197 | AE9MXP 6KXJ9

ROBERTSHAW 5300-651 Electric Cook Control Termostaatin vaihto Sp-197

Varastossa
Tuote: AE9MXP Malli: 5300-651Ristiviite: 6KXJ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kypsennyksen hallinta
Polttimon koko3/16 "x 11 - 5/8"
Kapillaaripituus60 "
Valitse alue175 - 550
Varren pituus2"
TyyppiTermostaatti
Jännite120 / 277 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9032100090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ylittää SP-197:n

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorvaaVarren pituusJänniteHinta
ROBERTSHAW 5300-100 Electric Cook Control Termostat korvaa Ea3-44 | AE9MVV 6KXE7 5300-100-13 / 16 "250 VAC€202.13
ROBERTSHAW 5300-401 Sähkökäyttöinen keittotason termostaatin vaihto Kx-87 299 | AE9MVW 6KXE8 5300-401-13 / 16 "Millivoltti€168.85
ROBERTSHAW 5000-813 Sähköinen keittotason termostaatti 120 / 277v | AE9MWJ 6KXG0 5000-813--120 / 277 VAC€347.77
ROBERTSHAW 5300-027 Sähköinen keittotason termostaatti 120 / 277v | AE9MWK 6KXG1 5300-027-13 / 16 "120 / 277 VAC€225.72
ROBERTSHAW 5000-811 Sähkökäyttöinen keittotermostaatti 120 / 277v | AE9MXB 6KXH7 5000-811-13 / 16 "120 / 277 VAC€302.23
ROBERTSHAW 5000-851 Sähkökäyttöinen keittotason termostaatin vaihto AA8CNZ4 | AE9MXC 6KXH8 5000-851--120 / 277 VAC€269.30
ROBERTSHAW 5300-015 Sähköinen kypsennystermostaatti 100-550-alue | AE9MXF 6KXJ1 5300-015-13 / 16 "120 / 277 VAC€233.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 5300-651 Electric Cook Control Termostaatin vaihto Sp-197
€172.12 / yksikkö