Ilmasahat

Suodattaa

INGERSOLL-RAND -

Puukkosaha

TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaKoteloKokonaispituusVaadittu painekuristaaTyökalun painoHinta (ei alv)
A5291.11.13Yhdistetty9.75 "84 psiVipu1.50 lb€323.99
B4292.59.0Alumiini8.25 "90 psiLukitusvipu1.33 lb€262.33
SPEEDAIRE -

Paineilmasahat

Speedaire edestakaiset sahat ovat konekäyttöisiä sahoja, joissa leikkaus suoritetaan terän työntö- ja vetoliikkeellä. Ne ovat kompakteja ja kevyempiä verrattuna johto- tai akkusahoihin, joten ne ulottuvat pienemmille alueille ja niitä voidaan hallita yhdellä kädellä. Nämä sahat on varustettu vähemmän liikkuvilla osilla kuin johto- ja akkukäyttöiset työkalut, joten ne toimivat viileämmin. Valitse näistä edestakaisista sahoista, joita on saatavana pituuksina 6.125, 9.25 ja 10.375 tuumaa.

TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusMin. Letkun kokoKokonaispituusTyökalun painoHinta (ei alv)
A10D2410.71.33Teollinen1 / 4 "6.125 "0.88 lb€194.59
B21AC09210general3 / 8 "9.25 "1.2 lb€194.85
C21AC0828general3 / 8 "10.375 "1.5 lb€313.14
CHICAGO PNEUMATIC -

Puukkosaha

TyyliMalliVelvollisuusKokonaispituusTyökalun painoHinta (ei alv)
ACP7900general8.5 "1.30 lb€295.05
BCP7901Kgeneral9"1.90 lb€478.28
CCP7901Raskas9"1.90 lb€438.30
VIKING AIR TOOLS -

Edestakaisin saha ja viila 5000 Spm

MallieräHinta (ei alv)
VT7500AF8PCV€384.51
VIKING AIR TOOLS -

Pyörösahan kenraali

MallieräHinta (ei alv)
VT7502AB8TLR€379.10
DEWALT -

Pyörösaha, 7 1/4 tuuman terän halkaisija, vasen terän puoli, 4800 rpm Max. Terän nopeus

MallieräHinta (ei alv)
DWS535BCH6NZX€340.59
Katso yksityiskohdat
DREMEL -

Pyörösahasarja, 4 tuuman terän halkaisija, vasen terän puoli, 15000 XNUMX rpm Max. Terän nopeus

MallieräHinta (ei alv)
US20V-01CH6RVW€290.75
Katso yksityiskohdat

Ilmasahat

Ilmasahoja käytetään teräsputkien, muovin, lasikuitujen, puu- ja metalliosien leikkaamiseen hienoja käsityötöitä varten. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman ilmasahoja sellaisilta merkeiltä kuin Chicago Pneumatic, Ingersoll-rand, Speedaire ja Viking Air Tools. Nämä ilmasahat sopivat parhaiten raskaaseen teollisuus- ja rakennussovelluksiin. Chicago Pneumaattinen ilmasahat ovat ihanteellisia yleishyödyllisiin, palo- ja pelastustöihin, kaupalliseen infrastruktuuriin ja vedenalaisiin sovelluksiin. Näissä ilmasahoissa on alumiinirunko, joka suojaa UV-säteilyltä ja minimoi tärinän käyttäjän mukavuuden ja hallinnan varmistamiseksi. Nämä ilmakäyttöiset sahat tarjoavat 10000 XNUMX iskua minuutissa. Nopeusmies ilmasahat on suunniteltu kaareviin ja suoriin leikkauksiin muoviin ja metallilevyyn, erityisesti pienissä tiloissa. Näissä ilmasahoissa on ergonominen muotoilu, joka takaa mukavuuden ja helpon käsittelyn, ja ne on varustettu kaasuvivulla höyhenen kosketusohjaukseen, mikä mahdollistaa tarkan leikkauksen. Korroosionkestävällä alumiinikotelolla nämä sahat vaativat 90 psi:n paineen. Valitse laajasta pneumaattisten ilmasahojen valikoimasta Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?