Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 5300-613 Sähköinen ruoanlaittovalvonta 120 / 240v | AB8RHV 26X385

ROBERTSHAW 5300-613 Sähköinen kypsennysohjaus 120/240v

Varastossa
Tuote: AB8RHV Malli: 5300-613Ristiviite: 26X385
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
€301.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kypsennyksen hallinta
Polttimon koko5/16" x 6-1/8"
Kapillaaripituus60 "
Varren pituus2"
Temp. alue60 ja 250
TyyppiÄäretön
Jännite120 / 240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8536509020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ylittää SP-185:n

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusTemp. alueTyyppiJänniteHinta
ROBERTSHAW 5500-102 Sähköinen ruoanlaittovalvonta 120 / 240v | AB8RHK 26X373 5500-1021 13 / 16 "0 ja 450Ääretön120 / 240 VAC€29.75
ROBERTSHAW 5500-103 Sähköinen kypsennysohjaus Infinite | AB8RHN 26X378 5500-1031 13 / 16 "0 ja 450Ääretön120 / 240 VAC€47.29
ROBERTSHAW 5500-113 Sähköinen kypsennyksen hallinta ääretön | AB8RHQ 26X381 5500-1131 13 / 16 "0 ja 450Ääretön120 VAC€51.21
ROBERTSHAW 5210-124 Sähköinen kypsennysohjauksen Tstat-korvaava Z90644 | AE9MWL 6KXG2 5210-124--Termostaatti120 / 240 VAC€177.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 5300-613 Sähköinen kypsennysohjaus 120/240v
€301.69 / yksikkö