WESCO Drum Dollies

Alumiini-, polypropyleeni- ja teräsrumpukupit, joita käytetään enintään 1000 lb: n tynnyrien kuljettamiseen. Voidaan käyttää muovi-, teräs- ja kuitutynnyrien kanssa

Suodattaa

Wesco drum dollies are designed for safe transportation of empty / full drums at floor level. They are ideal for manufacturing & food processing plants, kitchens, paint & lubricant industries and warehouses.
WESCO -

Teräsrumpujen nuket

Wescon rumpunukkeissa on hitsatut teräsrungot vahvistetuilla tukijaloilla 1000 lb:n maksimikuorman kuljettamiseen. Näissä dollyissa on rumpukello pyörän tapin päällä kuorman vakautta varten ja neljä kovakumi-/sintrarautapyörää, jotka on sijoitettu strategisesti kauemmaksi toisistaan, mikä mahdollistaa paremman vakauden ja helpon. liikkuvuus. Wesco drum Dollies& soveltuvat ihanteellisesti 30, 55 ja 85 gallonan tynnyrien kuljettamiseen.

TyyliMalliKantavuusRummun kapasiteettiDia ulkopuolella.Sisällä Dia.HalkaisijaPyörän materiaaliHinta (ei alv)
A240029900 lb30 gal.24 "19 "19Kova kumi€139.52
A240031900 lb55 gal.28.5 "24 "24Kova kumi€145.10
A240089900 lb85 gal.31.5 "27 "27Kova kumi€165.38
A2400281000 lb30 gal.-19 "3"Sintrattu rauta€155.93
A2400881000 lb85 gal.-27 "3"Sintrattu rauta€171.22
A2400301000 lb55 gal.28.5 "24 "24Sintrattu rauta€159.71
WESCO -

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut rummut

Wescon ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla rumpu-nukkeilla on kokonaan hitsattu rakenne ja suojaava jauhemaalipinta ja niitä käytetään muovi-, kuitu- ja terästynnyrien kuljettamiseen. Näissä FM-hyväksytyissä rumpuvauvoissa on kolmen tuuman kääntöpyörä lisää vakautta ja helppoa liikkuvuutta. Wescon rumpuvauvoissa on polypropyleeni- tai kovakumipyörät, joissa on ruostumatonta terästä tai sinkittyjä kääntölaitteita.

TyyliMalliKantavuusRummun kapasiteettiDia ulkopuolella.Pyörän materiaaliRullamateriaaliHinta (ei alv)
A240196900 lb55 gal.28.5 "Kova kumiRuostumaton€439.51
B240198900 lb85 gal.31.5 "Kova kumiSinkkilevy€310.22
B240199900 lb85 gal.31.5 "Kova kumiRuostumaton€471.13
A240192900 lb30 gal.24 "Kova kumiSinkkilevy€242.69
A240193900 lb30 gal.24 "Kova kumiRuostumaton€397.33
A240195900 lb55 gal.28.5 "Kova kumiSinkkilevy€282.13
B2401971000 lb55 gal.28.5 "Valkoinen polypropeeniRuostumaton€484.27
A2401941000 lb30 gal.24 "Valkoinen polypropeeniRuostumaton€430.92
B2402001000 lb85 gal.31.5 "Valkoinen polypropeeniRuostumaton€517.43
WESCO -

Erikoisnukkeja

Wescon rumpupukkeissa on tyhjennystulpat ja T-kahvat, ja ne kuljettavat tehokkaasti kuitu-, muovi- ja teräsrumpuja. Nämä nuket on varustettu 3 tuuman, kovakumisilla kääntöpyörillä, ja ne pystyvät käsittelemään 30 & 55 gallonan teollisuusrumpuja, joiden kapasiteetti on enintään 900 paunaa. Valituissa alumiini- ja teräsrumpuissa on kiinteät pohjat, jotka toimivat pieninä vuotoina tai vuotoina ja irrotettavana viemärinä tulpat roiskeen vapauttamiseksi vaunuista. Valitse laajasta valikoimasta pyöreän ja neliön muotoisia Wescon erikoisnukkeja Raptor Supplies.

TyyliMalliKantavuusMateriaaliDia ulkopuolella.TyyppiPohjan tyyppiHinta (ei alv)
A240033900 lbTeräs24.5 "PyöreäOntto€188.48
B240044900 lbalumiini24.5 "PyöreäOntto€342.78
C240040900 lbTeräs25.75 "NeliöNeliö€375.08
D240043900 lbalumiini24.5 "PyöreäVankka€559.61
WESCO -

Drum Dolly 30/55 gallonan tynnyreille, kapasiteetti 900 lbs, polypropeeni

MallieräHinta (ei alv)
240201AG7HGB€212.88

Usein kysytyt kysymykset

Minkä kokoisia rumpuja näihin nukkeihin mahtuu?

The open base design of these Wesco dollies allows them to accomodate 30, 55 and 85-gallon drums.

What kind of drums are compatible with Wesco drum dollies?

Niitä voidaan käyttää muovi-, teräs- ja kuiturumpujen kuljettamiseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?