WESCO 240201 Drum Dolly 30/55 gallonan tynnyreille, kapasiteetti 900 Lbs, polypropeeni | AG7HGB P55-30P

WESCO 240201 Drum Dolly 30/55 gallonan tynnyreille, kapasiteetti 900 lbs, polypropeeni

Varastossa
Tuote: AG7HGB Malli: 240201Ristiviite: P55-30P

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€212.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu Dolly
Halkaisija23.25
Rummun kapasiteetti30-55 gal.
RumputyyppiMuovia tai kuitua
Kantavuus900 lb
Materiaalipolypropeeni
Dia ulkopuolella.24.25 "
Kokonaiskorkeus7.13 "
Kokonaispituus24.25 "
kokonaisleveys24.25 "
Kääntöpyörä3"
Pyörän materiaalipolyolefiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)18.1
Laivan pituus (cm)61.6
Laivan leveys (cm)61.6

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakennettu muovi- ja kuitutynnyreille
    • Suunniteltu turvallisesti käsittelemään 113.5 litran ja 208.2 litran rumpuja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240201 Drum Dolly 30/55 gallonan tynnyreille, kapasiteetti 900 lbs, polypropeeni
€212.88 / yksikkö