WESCO 240195 Drum Dolly 55 gallonan tynnyreille, kapasiteetti 900 Lbs, halkaisija 28.5 tuumaa, SS | AG7HFV SS5-HRZ

WESCO 240195 Drum Dolly 55 gallonan tynnyreille, kapasiteetti 900 Lbs, halkaisija 28.5 tuumaa, SS

Varastossa
Tuote: AG7HFV Malli: 240195Ristiviite: SS5-HRZ

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€282.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu Dolly
RullamateriaaliSinkkilevy
Rummun kapasiteetti55 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
Kantavuus900 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.28.5 "
Kokonaiskorkeus6"
Kokonaispituus28.5 "
kokonaisleveys28.5 "
Kääntöpyörä3"
TyyppiPyöreä
Pyörän materiaaliKova kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)72.39

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu teräs-, muovi- ja kuitutynnyreille
    • Käsittelee turvallisesti 208.2 litran rumpuja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusRummun kapasiteettiDia ulkopuolella.Pyörän materiaaliRullamateriaaliHinta
WESCO 240192 Drum Dolly 30 gallonan tynnyreille, kapasiteetti 900 Lbs, halkaisija 24 tuumaa, SS | AG7HFR SS3-HRZ 240192900 lb30 gal.24 "Kova kumiSinkkilevy€242.69
WESCO 240193 Drum Dolly 30 gallonan tynnyreille, kapasiteetti 900 lbs, halkaisija 24 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, SS | AG7HFT SS3-HRSS 240193900 lb30 gal.24 "Kova kumiRuostumaton€397.33
WESCO 240194 Drum Dolly 30 gallonan tynnyreille, kapasiteetti 1000 Lbs, halkaisija 24 tuumaa, SS | AG7HFU SS3-PPSS 2401941000 lb30 gal.24 "Valkoinen polypropeeniRuostumaton€430.92
WESCO 240196 Drum Dolly 55 gallonan tynnyreille, kapasiteetti 900 Lbs, halkaisija 24 tuumaa, SS | AG7HFW SS5-HRSS 240196900 lb55 gal.28.5 "Kova kumiRuostumaton€439.51
WESCO 240197 Drum Dolly 55 gallonan tynnyreille, kapasiteetti 1000 Lbs, halkaisija 28.5 tuumaa, SS | AG7HFX SS5-PPSS 2401971000 lb55 gal.28.5 "Valkoinen polypropeeniRuostumaton€484.27
WESCO 240198 Drum Dolly, jossa sinkkilevy kääntyvä, 900 Lbs Kapasiteetti, SS | AG7HFY SS8-HRZ 240198900 lb85 gal.31.5 "Kova kumiSinkkilevy€310.22
WESCO 240199 Drum Dolly kääntyvällä, 900 Lbs Kapasiteetti, SS | AG7HFZ SS8-HRSS 240199900 lb85 gal.31.5 "Kova kumiRuostumaton€471.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240195 Drum Dolly 55 gallonan tynnyreille, kapasiteetti 900 Lbs, halkaisija 28.5 tuumaa, SS
€282.13 / yksikkö