WESCO 240044 Dolly kanssa sinkkilevy kääntyvä, 900 Lbs Kapasiteetti, alumiini | AG7HGF RAOD

WESCO 240044 Dolly, jossa sinkkilevy kääntyvä, kapasiteetti 900 lbs, alumiini

Varastossa
Tuote: AG7HGF Malli: 240044Ristiviite: RAOD

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€342.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu Dolly
Pohjan tyyppiOntto
Halkaisija24
Rummun kapasiteetti30-55 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
Kantavuus900 lb
Materiaalialumiini
Dia ulkopuolella.24.5 "
Kokonaiskorkeus6"
Kokonaispituus24.25 "
kokonaisleveys24.5 "
TyyppiPyöreä
Pyörän materiaaliKova kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)61.6
Laivan leveys (cm)62.23

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakennettu teräs-, muovi- ja kuitutynnyreille
    • Voi turvallisesti käsitellä 113.5 litran ja 208.2 litran rumpuja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusMateriaaliDia ulkopuolella.TyyppiPohjan tyyppiHinta
WESCO 240033 Specialty Dolly, kapasiteetti 900 Lbs, halkaisija 24 tuumaa, teräs | AG7HGC RSD 240033900 lbTeräs24.5 "PyöreäOntto€188.48
WESCO 240040 Specialty Dolly, kapasiteetti 900 Lbs, korkeus 6 tuumaa, teräs | AG7HGD SSD 240040900 lbTeräs25.75 "NeliöNeliö€375.08
WESCO 240043 umpipohjainen nukke, jossa sinkkilevy kääntyvä, kapasiteetti 900 paunaa, alumiini | AG7HGE RASD 240043900 lbalumiini24.5 "PyöreäVankka€559.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240044 Dolly, jossa sinkkilevy kääntyvä, kapasiteetti 900 lbs, alumiini
€342.78 / yksikkö