WESCO 240033 Specialty Dolly, kapasiteetti 900 Lbs, halkaisija 24 tuumaa, teräs | AG7HGC RSD

WESCO 240033 Specialty Dolly, kapasiteetti 900 lbs, halkaisija 24 tuumaa, teräs

Varastossa
Tuote: AG7HGC Malli: 240033Ristiviite: RSD

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€188.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu Dolly
Pohjan tyyppiOntto
Halkaisija24
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
Kantavuus900 lb
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.24.5 "
Kokonaiskorkeus6"
Kokonaispituus24.5 "
kokonaisleveys24.5 "
TyyppiPyöreä
Pyörän materiaaliKova kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)62.23

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tukee muovi-, kuitu- ja terästynnyreitä
    • Suunniteltu turvallisesti käsittelemään 208.2 litran rumpuja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusMateriaaliDia ulkopuolella.TyyppiPohjan tyyppiHinta
WESCO 240040 Specialty Dolly, kapasiteetti 900 Lbs, korkeus 6 tuumaa, teräs | AG7HGD SSD 240040900 lbTeräs25.75 "NeliöNeliö€375.08
WESCO 240043 umpipohjainen nukke, jossa sinkkilevy kääntyvä, kapasiteetti 900 paunaa, alumiini | AG7HGE RASD 240043900 lbalumiini24.5 "PyöreäVankka€559.61
WESCO 240044 Dolly kanssa sinkkilevy kääntyvä, 900 Lbs Kapasiteetti, alumiini | AG7HGF RAOD 240044900 lbalumiini24.5 "PyöreäOntto€342.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240033 Specialty Dolly, kapasiteetti 900 lbs, halkaisija 24 tuumaa, teräs
€188.48 / yksikkö