WESCO 240031 Drum Dolly, halkaisija 24 tuumaa, kapasiteetti 900 Lbs, teräs | AG7HFP D5-HR

WESCO 240031 Drum Dolly, halkaisija 24 tuumaa, kapasiteetti 900 lbs, teräs

Varastossa
Tuote: AG7HFP Malli: 240031Ristiviite: D5-HR

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€145.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu Dolly
Halkaisija24
Rummun kapasiteetti55 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
Sisällä Dia.24 "
Kantavuus900 lb
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.28.5 "
Kokonaiskorkeus6"
Kokonaispituus28.5 "
kokonaisleveys28.5 "
TyyppiPyöreä
Pyörän materiaaliKova kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)72.39

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakennettu rumputyypeille: kuitu, teräs ja muovi
    • Käsittelee turvallisesti 113.5 litran, 208.2 litran ja 321.7 litran rummut
    • Täyshitsattu runko vahvistaa vakautta ja lujuutta kestämään suurempia materiaalikuormia
    • Pinnoitettu jauhepinnalla, mikä parantaa työkalun kestävyyttä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusRummun kapasiteettiDia ulkopuolella.Sisällä Dia.HalkaisijaPyörän materiaaliHinta
WESCO 240028 Drum Dolly, halkaisija 24 tuumaa, kapasiteetti 1000 lbs, korkeus 3-3/4 tuumaa, teräs | AC9RNZ 3JJK6 / D3-SI 2400281000 lb30 gal.-19 "3"Sintrattu rauta€155.93
WESCO 240088 Drum Dolly 1000 Lbs Kapasiteetti, Oranssi, Teräs | AF4ZZP 9TV13 / D8-SI 2400881000 lb85 gal.-27 "3"Sintrattu rauta€171.22
WESCO 240029 Drum Dolly, halkaisija 19 tuumaa, kapasiteetti 900 lbs, teräs | AG7HFM D3-HR 240029900 lb30 gal.24 "19 "19Kova kumi€139.52
WESCO 240030 Drum Dolly, halkaisija 24 tuumaa, kapasiteetti 900 lbs, korkeus 6 tuumaa, teräs | AG7HFN D5-SI 2400301000 lb55 gal.28.5 "24 "24Sintrattu rauta€255.48
WESCO 240089 Drum Dolly, halkaisija 27 tuumaa, kapasiteetti 900 Lbs, teräs | AG7HFQ D8-HR 240089900 lb85 gal.31.5 "27 "27Kova kumi€165.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240031 Drum Dolly, halkaisija 24 tuumaa, kapasiteetti 900 lbs, teräs
€145.10 / yksikkö