WESCO 240040 Specialty Dolly, kapasiteetti 900 Lbs, korkeus 6 tuumaa, teräs | AG7HGD SSD

WESCO 240040 Specialty Dolly, kapasiteetti 900 lbs, korkeus 6 tuumaa, teräs

Varastossa
Tuote: AG7HGD Malli: 240040Ristiviite: SSD

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€375.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu Dolly
Pohjan tyyppiNeliö
Halkaisija23.25
Rummun kapasiteetti30-55 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
Kahvan tyyppiTyhjennä tulppa ja kahva
Kantavuus900 lb
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.25.75 "
Kokonaiskorkeus6"
Kokonaispituus24.5 "
kokonaisleveys25.75 "
TyyppiNeliö
Pyörän materiaaliKova kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)65.41

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakennettu muovi-, kuitu- ja terästynnyreille
    • Käsittelee turvallisesti 113.5 litran ja 208.2 litran rummut

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusMateriaaliDia ulkopuolella.TyyppiPohjan tyyppiHinta
WESCO 240033 Specialty Dolly, kapasiteetti 900 Lbs, halkaisija 24 tuumaa, teräs | AG7HGC RSD 240033900 lbTeräs24.5 "PyöreäOntto€188.48
WESCO 240043 umpipohjainen nukke, jossa sinkkilevy kääntyvä, kapasiteetti 900 paunaa, alumiini | AG7HGE RASD 240043900 lbalumiini24.5 "PyöreäVankka€559.61
WESCO 240044 Dolly kanssa sinkkilevy kääntyvä, 900 Lbs Kapasiteetti, alumiini | AG7HGF RAOD 240044900 lbalumiini24.5 "PyöreäOntto€342.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240040 Specialty Dolly, kapasiteetti 900 lbs, korkeus 6 tuumaa, teräs
€375.08 / yksikkö