WESCO 240043 umpipohjainen nukke, jossa sinkkilevy kääntyvä, kapasiteetti 900 paunaa, alumiini | AG7HGE RASD

WESCO 240043 umpipohjainen nukke, jossa sinkkilevy kääntyvä, kapasiteetti 900 lbs, alumiini

Varastossa
Tuote: AG7HGE Malli: 240043Ristiviite: RASD

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€559.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu Dolly
Pohjan tyyppiVankka
Halkaisija24
Rummun kapasiteetti30-55 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
Kantavuus900 lb
Materiaalialumiini
Dia ulkopuolella.24.5 "
Kokonaiskorkeus6"
Kokonaispituus24.25 "
kokonaisleveys24.5 "
TyyppiPyöreä
Pyörän materiaaliKova kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)61.6
Laivan leveys (cm)62.23

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tukee kuitu-, teräs- ja muovitynnyreitä
    • Suunniteltu kuljettamaan 113.5 litran ja 208.2 litran rumpuja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusMateriaaliDia ulkopuolella.TyyppiPohjan tyyppiHinta
WESCO 240033 Specialty Dolly, kapasiteetti 900 Lbs, halkaisija 24 tuumaa, teräs | AG7HGC RSD 240033900 lbTeräs24.5 "PyöreäOntto€188.48
WESCO 240040 Specialty Dolly, kapasiteetti 900 Lbs, korkeus 6 tuumaa, teräs | AG7HGD SSD 240040900 lbTeräs25.75 "NeliöNeliö€375.08
WESCO 240044 Dolly kanssa sinkkilevy kääntyvä, 900 Lbs Kapasiteetti, alumiini | AG7HGF RAOD 240044900 lbalumiini24.5 "PyöreäOntto€342.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240043 umpipohjainen nukke, jossa sinkkilevy kääntyvä, kapasiteetti 900 lbs, alumiini
€559.61 / yksikkö