WESCO 240028 Drum Dolly, halkaisija 24 tuumaa, kapasiteetti 1000 lbs, korkeus 3-3/4 tuumaa, teräs | AC9RNZ 3JJK6 / D3-SI

WESCO 240028 Drum Dolly, halkaisija 24 tuumaa, kapasiteetti 1000 lbs, korkeus 3-3/4 tuumaa, terästä

Varastossa
Tuote: AC9RNZ Malli: 240028Ristiviite: 3JJK6 / D3-SI

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€155.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu Dolly
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliSintrattu rauta
Pyörän leveys1.13 "
VäriOranssi
Halkaisija3"
Dolly-kapasiteetti1000 lb
Rummun kapasiteetti30 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
Korkeus3.75 "
Sisällä Dia.19 "
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä4
Dia ulkopuolella.24 "
Kokonaiskorkeus6"
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys24 "
TyyppiPyöreä
Pyörän halkaisija3"
Pyörän materiaaliSintrattu rauta
Pyörän tyyppiSintrattu rauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tukee muovi-, kuitu- ja terästynnyreitä
    • Käsittelee turvallisesti 113.5 litran, 208.2 litran ja 321.7 litran rummut
    • Valmistettu täysin hitsatulla rungolla tehokkaan lujuuden saamiseksi suurempien materiaalikuormien käsittelyyn
    • Jauhemaalattu pinta lisää tuotteen kestävyyttä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusRummun kapasiteettiDia ulkopuolella.Sisällä Dia.HalkaisijaPyörän materiaaliHinta
WESCO 240088 Drum Dolly 1000 Lbs Kapasiteetti, Oranssi, Teräs | AF4ZZP 9TV13 / D8-SI 2400881000 lb85 gal.-27 "3"Sintrattu rauta€171.22
WESCO 240029 Drum Dolly, halkaisija 19 tuumaa, kapasiteetti 900 lbs, teräs | AG7HFM D3-HR 240029900 lb30 gal.24 "19 "19Kova kumi€139.52
WESCO 240030 Drum Dolly, halkaisija 24 tuumaa, kapasiteetti 900 lbs, korkeus 6 tuumaa, teräs | AG7HFN D5-SI 2400301000 lb55 gal.28.5 "24 "24Sintrattu rauta€255.48
WESCO 240031 Drum Dolly, halkaisija 24 tuumaa, kapasiteetti 900 Lbs, teräs | AG7HFP D5-HR 240031900 lb55 gal.28.5 "24 "24Kova kumi€145.10
WESCO 240089 Drum Dolly, halkaisija 27 tuumaa, kapasiteetti 900 Lbs, teräs | AG7HFQ D8-HR 240089900 lb85 gal.31.5 "27 "27Kova kumi€165.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240028 Drum Dolly, halkaisija 24 tuumaa, kapasiteetti 1000 lbs, korkeus 3-3/4 tuumaa, terästä
€155.93 / yksikkö