WESCO 240196 Drum Dolly 55 gallonan tynnyreille, kapasiteetti 900 Lbs, halkaisija 24 tuumaa, SS | AG7HFW SS5-HRSS

WESCO 240196 Drum Dolly 55 gallonan tynnyreille, kapasiteetti 900 Lbs, halkaisija 24 tuumaa, SS

Varastossa
Tuote: AG7HFW Malli: 240196Ristiviite: SS5-HRSS

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€439.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu Dolly
RullamateriaaliRuostumaton
Rummun kapasiteetti55 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
Kantavuus900 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.28.5 "
Kokonaiskorkeus6"
Kokonaispituus28.5 "
kokonaisleveys28.5 "
Kääntöpyörä3"
TyyppiPyöreä
Pyörän materiaaliKova kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)72.39

Tuotteen yksityiskohdat:

    • WESCO 240196 on FM-hyväksytty ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyöreä dolly, jota voidaan käyttää jopa 55 gallonan tynnyreiden kuljettamiseen. Se pystyy käsittelemään muovi-, kuitu- ja terästynnyreitä.
    • Siinä on 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kääntölaite, jossa on kovat kumipyörät ja jauhemaalattu viimeistelyrunko.
    • Tässä Wesco-nukkessa on avoin pohja helpottaakseen pääsyä rumpuun, sisähalkaisija on 24 tuumaa (60.96 cm) ja maksimikantavuus 900 lb.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusRummun kapasiteettiDia ulkopuolella.Pyörän materiaaliRullamateriaaliHinta
WESCO 240192 Drum Dolly 30 gallonan tynnyreille, kapasiteetti 900 Lbs, halkaisija 24 tuumaa, SS | AG7HFR SS3-HRZ 240192900 lb30 gal.24 "Kova kumiSinkkilevy€242.69
WESCO 240193 Drum Dolly 30 gallonan tynnyreille, kapasiteetti 900 lbs, halkaisija 24 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, SS | AG7HFT SS3-HRSS 240193900 lb30 gal.24 "Kova kumiRuostumaton€397.33
WESCO 240194 Drum Dolly 30 gallonan tynnyreille, kapasiteetti 1000 Lbs, halkaisija 24 tuumaa, SS | AG7HFU SS3-PPSS 2401941000 lb30 gal.24 "Valkoinen polypropeeniRuostumaton€430.92
WESCO 240195 Drum Dolly 55 gallonan tynnyreille, kapasiteetti 900 Lbs, halkaisija 28.5 tuumaa, SS | AG7HFV SS5-HRZ 240195900 lb55 gal.28.5 "Kova kumiSinkkilevy€282.13
WESCO 240197 Drum Dolly 55 gallonan tynnyreille, kapasiteetti 1000 Lbs, halkaisija 28.5 tuumaa, SS | AG7HFX SS5-PPSS 2401971000 lb55 gal.28.5 "Valkoinen polypropeeniRuostumaton€484.27
WESCO 240198 Drum Dolly, jossa sinkkilevy kääntyvä, 900 Lbs Kapasiteetti, SS | AG7HFY SS8-HRZ 240198900 lb85 gal.31.5 "Kova kumiSinkkilevy€310.22
WESCO 240199 Drum Dolly kääntyvällä, 900 Lbs Kapasiteetti, SS | AG7HFZ SS8-HRSS 240199900 lb85 gal.31.5 "Kova kumiRuostumaton€471.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240196 Drum Dolly 55 gallonan tynnyreille, kapasiteetti 900 Lbs, halkaisija 24 tuumaa, SS
€439.51 / yksikkö