WESCO 240089 Drum Dolly, halkaisija 27 tuumaa, kapasiteetti 900 Lbs, teräs | AG7HFQ D8-HR

WESCO 240089 Drum Dolly, halkaisija 27 tuumaa, kapasiteetti 900 lbs, teräs

Varastossa
Tuote: AG7HFQ Malli: 240089Ristiviite: D8-HR

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€165.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu Dolly
Halkaisija27
Rummun kapasiteetti85 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
Sisällä Dia.27 "
Kantavuus900 lb
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.31.5 "
Kokonaiskorkeus6"
Kokonaispituus31.5 "
kokonaisleveys31.5 "
TyyppiPyöreä
Pyörän materiaaliKova kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)80.01

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsittelee kuitu-, teräs- ja muovitynnyreitä
    • Voi kuljettaa turvallisesti 113.5 litran, 208.2 litran ja 321.7 litran rumpuja
    • Täyshitsattu runko vahvistaa vakautta kestämään suurempia kuormia
    • Viimeistelty jauhemaalilla tuotteen kestävyyden parantamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusRummun kapasiteettiDia ulkopuolella.Sisällä Dia.HalkaisijaPyörän materiaaliHinta
WESCO 240028 Drum Dolly, halkaisija 24 tuumaa, kapasiteetti 1000 lbs, korkeus 3-3/4 tuumaa, teräs | AC9RNZ 3JJK6 / D3-SI 2400281000 lb30 gal.-19 "3"Sintrattu rauta€155.93
WESCO 240088 Drum Dolly 1000 Lbs Kapasiteetti, Oranssi, Teräs | AF4ZZP 9TV13 / D8-SI 2400881000 lb85 gal.-27 "3"Sintrattu rauta€171.22
WESCO 240029 Drum Dolly, halkaisija 19 tuumaa, kapasiteetti 900 lbs, teräs | AG7HFM D3-HR 240029900 lb30 gal.24 "19 "19Kova kumi€139.52
WESCO 240030 Drum Dolly, halkaisija 24 tuumaa, kapasiteetti 900 lbs, korkeus 6 tuumaa, teräs | AG7HFN D5-SI 2400301000 lb55 gal.28.5 "24 "24Sintrattu rauta€255.48
WESCO 240031 Drum Dolly, halkaisija 24 tuumaa, kapasiteetti 900 Lbs, teräs | AG7HFP D5-HR 240031900 lb55 gal.28.5 "24 "24Kova kumi€145.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240089 Drum Dolly, halkaisija 27 tuumaa, kapasiteetti 900 lbs, teräs
€165.38 / yksikkö