JUSTRITE Hävitysastiat

Tyhjennys- ja turvatölkkien rakenne on laaja, ja ne tarjoavat vahingossa tapahtuvan kaatumissuojan, kun säilytetään syttyviä ja reaktiivisia kemikaaleja. Niitä on saatavana kahdessa eri versiossa - galvanoitu teräsrakenne yleiskäyttöisille liuottimille ja polyeteenirakenne syövyttäville nesteille.

Suodattaa

JUSTRITE -

Punaiset nesteen hävittämisen turvatölkit

TyyliMalliKokoKorkeusReiän kokoDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A142652 gal.14.75 "-12 "€457.18
A147622 gal.14.75 "-12 "€458.22
B147655 gal.20 "-12 "€466.79
B145655 gal.20 "-12 "€486.70
JUSTRITE -

Turva-annostelijat

TyyliMalliKokoVäriDia ulkopuolella.KorkeusHinta (ei alv)
A140101 qtpunainen4"10.5 "€96.06
B140121 qtValkoinen4"10.5 "€73.08
C140024 oz.Valkoinen2.25 "5.5 "€125.34
D140058 oz.Valkoinen3.125 "5.5 "€63.15
E140048 oz.punainen3.125 "5.5 "€86.94
JUSTRITE -

Turvahyllytölkit

TyyliMalliKokoTyyppiDia ulkopuolella.KorkeusHinta (ei alv)
A141691 gal.-7.25 "11.5 "€594.58
B145455 gal.-11.5 "17 "€339.25
JUSTRITE -

Itsesulkeutuvat syövyttävät säiliöt

TyyliMalliKokoKorkeusPituusDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A121611 gal.12.75 "7.625 "-€167.07
B127622 gal.14.75 "-12 "€382.41
C122602.5 gal.15.25 "-10.75 "€271.70
D127655 gal.20 "-12 "€334.41
JUSTRITE -

Valkoiset nesteen hävitystölkit

TyyliMalliKokoKorkeusReiän kokoAsennusmateriaaliHinta (ei alv)
A127512 gal.14.75 "-Ruostumaton teräs€397.14
B127725 gal.20 "-Ruostumaton teräs€745.38
A127545 gal.20 "-Ruostumaton teräs€395.76
JUSTRITE -

Tyhjennyspurkit

TyyliMalliKokoKorkeusDia ulkopuolella.MateriaaliHinta (ei alv)
A109033 gal.12.25 "11.625 "Teräs€296.34
B109055 gal.16.75 "11.625 "Teräs€291.91
C109065 gal.16.75 "11.625 "Teräs€208.78
TyyliMalliHinta (ei alv)
A14535€481.49
A14540€401.27
JUSTRITE -

Muovinen turvapurkki ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntäpumppu, 5 gallonaa, punainen

MallieräHinta (ei alv)
14586CH6GCE€956.00

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?