JUSTRITE 14535 turvapurkki, kallistettava jalusta hanalla 5 gallonaa, punainen | CD8CDW

JUSTRITE 14535 Turvatölkki, kallistettava jalusta hanalla 5 gallonaa, punainen

Varastossa
Tuote: CD8CDW Malli: 14535

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€481.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuden hävittäminen voi
Koko5 gal.
SulkemistyyppiTop Itsesulkeutuva
Väripunainen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.45 "
Korkeus17 "
Materiaalipolyeteeni
Dia ulkopuolella.11.5 "
Kaatoreiän koko1.45 "
TyyppiTop Self Sulje

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Ei-metallisissa laboratorioturvatölkeissä on kaikki Justrite Type I polyeteeniturvatölkkien edut, ja niihin on lisätty itsestään sulkeutuva hana, joka helpottaa annostelua. Kaikissa täyttöputkissa on paineenalennuskorkki, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu liekinsammutin. Tölkin päällä oleva laitteisto on ruostumatonta terästä maksimaalisen korroosionkestävyyden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi. 5 gallonan koko sisältää myös alipaineventtiilin kannessa, joka mahdollistaa nesteiden sujuvan virtauksen. Justriten ainutlaatuinen patentoitu, säiliöön upotettu, virtaa kuljettava hiilisisäke varmistaa oikean maadoituksen. Ei-metallisissa kallistustölkeissä on hana päällä ja tölkki lepää tukevassa metallitelineessä. FM hyväksytty.

Ominaisuudet:

  • Ei-metallinen laboratorion turvatölkki
  • Itsesulkeutuva hana
  • Mukana paineenalennuskorkki ruostumattomalla liekinsammuttimella
  • FM hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JUSTRITE 14540 Turvapurkki, Top Itsesulkeutuva Messinkihana, 5 Gallona, ​​Punainen | CD8CDX 14540€401.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 14535 Turvatölkki, kallistettava jalusta hanalla 5 gallonaa, punainen
€481.49 / yksikkö