JUSTRITE 10905 Viemärikannu, 5 gallona, ​​pinnoitettu terässuppilo, punainen | AD2NWG 3TAZ1

JUSTRITE 10905 Viemärikannu, 5 gallonaa, pinnoitettu terässuppilo, punainen

Varastossa
Tuote: AD2NWG Malli: 10905Ristiviite: 3TAZ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€286.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennä tölkki
Koko5 gal.
Väripunainen
Korkeus16.75 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11.625 "
Kuormalavan määrä48
KäytettySyttyviä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.456
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Kerää käytetyt liuottimet osien pesulaitteista helposti ja turvallisesti Justrite-tyhjennyskannulla. Leveäsuinen suppilo kerää viemärin ilman läikkymistä tai sotkua. Irrotettava suppilo on pinnoitettua terästä. Sisäänrakennettu liekinsammutin estää tulen sisällöstä. 3/4" kierretulppa mahdollistaa jätenesteiden turvallisen hävittämisen tyhjennyssäiliöstä pysyvään astiaan. Valinnainen tyhjennyssäiliön kansi sopii suppilon päälle pitääkseen lian poissa.

Ominaisuudet:

  • Helppo kerätä käytetyt liuottimet
  • Leveäsuinen suppilo kerää vedenpoiston
  • Sisäänrakennettu liekinsammutin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusDia ulkopuolella.MateriaaliHinta
JUSTRITE 10903 Viemärikannu, 3 gallona, ​​pinnoitettu terässuppilo, punainen | AD2NWF 3TAY9 109033 gal.12.25 "11.625 "Teräs€290.40
JUSTRITE 10906 Viemärikannu, 5 gallonaa, pinnoitettu terässuppilo, keltainen | CD8CDA JCN10906YL 109065 gal.16.75 "11.625 "Teräs€208.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 10905 Viemärikannu, 5 gallonaa, pinnoitettu terässuppilo, punainen
€286.07 / yksikkö