E JAMES & CO Kumirulla, silikonikumi


Suodattaa
Taustatyyppi: Ei tarttuvaa , Väri: punainen , Suorittaa loppuun: Tasoita , Materiaali: Silikonikumi , Max. Lämpötila: 400 F , Min. Temp. Luokitus: -60 astetta F. , Tyyppi: Kaupallinen luokka , Leveys: 36 "
TyyliMallidurometerpidentäminenPituusVetolujuusPaksuusHinta (ei alv)
A
2830-3/16-10
30A100%10ft.550 PSI3 / 16 "€1,831.88
A
2830-1/4-10
30A100%10ft.550 PSI1 / 4 "€2,682.93
A
2830-1/8-15
30A100%15ft.550 PSI1 / 8 "€1,908.20
A
2830-1/16-25
30A100%25ft.550 PSI1 / 16 "€1,660.08
A
2830-1/16
30A100%100ft.550 PSI1 / 16 "€6,118.06
A
2840-1/4-10
40A350%10ft.550 PSI1 / 4 "€2,213.78
A
2840-1/8-15
40A350%15ft.550 PSI1 / 8 "€1,922.30
A
2840-1/16-25
40A350%25ft.550 PSI1 / 16 "€1,660.08
A
2840-3/32-15
40A350%15ft.550 PSI3 / 32 "€1,467.94
A
2850-1/16
50A250%100ft.500 psi1 / 16 "€6,398.62
A
2850-1/2-10
50A250%10ft.500 psi1 / 2 "€5,768.62
A
2850-1/8
50A250%51ft.500 psi1 / 8 "€6,452.54
A
2850-3/32-15
50A250%15ft.500 psi3 / 32 "€1,467.94
A
2850-1/16-25
50A250%25ft.500 psi1 / 16 "€1,660.08
A
2850-1/8-15
50A250%15ft.500 psi1 / 8 "€1,792.04
A
2860-3/16-10
60A200%10ft.500 psi3 / 16 "€1,429.30
A
2860-1/16
60A200%100ft.500 psi1 / 16 "€6,398.62
A
2860-1/4-10
60A200%10ft.500 psi1 / 4 "€2,213.78
A
2860-1/8-15
60A200%15ft.500 psi1 / 8 "€1,922.30
A
2860-1/8
60A200%51ft.500 psi1 / 8 "€6,452.54
A
2860-3/32-15
60A200%15ft.500 psi3 / 32 "€1,613.90
A
2860-1/32
60A200%150ft.500 psi1 / 32 "€5,479.90

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?