JUSTRITE 12751 jäteastia, 2 gallonaa, valkoinen, polyeteeni | AB4LFL JCN12751WH

JUSTRITE 12751 Jätesäiliö, 2 gallonaa, valkoinen, polyeteeni

Varastossa
Tuote: AB4LFL Malli: 12751Ristiviite: JCN12751WH

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€435.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuden hävittäminen voi
Koko2 gal.
VäriValkoinen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko3.65 "
AsennusmateriaaliRuostumaton teräs
Korkeus14.75 "
Materiaalipolyeteeni
Dia ulkopuolella.12 "
Kaatoreiän koko3.65 "
KäytettySyttyvät ja syövyttävät aineet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6225
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi39233090900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

HDPE-jätesäiliöt tarjoavat erinomaisen kemikaalinkestävyyden ja vuotosuojan. Jousikuormitettu tiivistetty korkki, normaalisti suljettu, tuulee automaattisesti 3–5 psi:n (0.2–0.35 baarin) välillä. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva ja laitteisto lukitusjärjestelmällä pitävät korkin auki täyttöä ja kaatamista varten. Suuren suuaukon sisällä on sisäänrakennettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu liekinsammutin, joka suojaa ulkopuolelta syttymiseltä. Säiliöön upotettu virtaa kuljettava, patentoitu hiiliterä mahdollistaa oikean maadoituksen. Laajapohjainen rakenne tarjoaa vakautta ja vastustaa tahatonta kaatumista.

Ominaisuudet:

  • Erinomainen kemikaalinkestävyys ja vuotosuojaus
  • Jousikuormitteinen tiivistetty korkki tuulettuu automaattisesti
  • Ruostumaton liekinsammutin
  • Suunnittelu kestää vahingossa tapahtuvaa kaatumista

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusReiän kokoAsennusmateriaaliHinta
JUSTRITE 12772 jäteastia, 5 gallonaa, polyeteeni, valkoinen | AA4ZUV 13M371 127725 gal.20 "-Ruostumaton teräs€882.47
JUSTRITE 12754 jäteastia, 5 gallonaa, valkoinen, polyeteeni | AB4LFM JCN12754WH 127545 gal.20 "-Ruostumaton teräs€460.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 12751 Jätesäiliö, 2 gallonaa, valkoinen, polyeteeni
€435.05 / yksikkö