Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 14012 Annostelupurkki, 1 Quart messinkiannostelijaventtiilit, läpikuultava, valkoinen | CD8CDV JUT14012WH

JUSTRITE 14012 Annostelupurkki, 1 Quart messinkiannosteluventtiilit, läpikuultava, valkoinen

Varastossa
Tuote: CD8CDV Malli: 14012Ristiviite: JUT14012WH
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
€73.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävoida
Koko1 qt
VäriValkoinen
Korkeus10.5 "
Materiaalipolyeteeni
Dia ulkopuolella.4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi39233010000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Annostelupurkit mahdollistavat nesteiden helpon, yhdellä kädellä annostelun suoraan työpinnalle. Vuotamaton, itsestään sulkeutuva, messinginen annosteluventtiili minimoi roiskeet ja hallitsee ylimäärää. FM-hyväksytyt messinkiventtiilit ovat ihanteellisia käytettäväksi syttyvien aineiden kanssa. Teksturoitu, tiheä polyeteenirunko tarjoaa tukevan otteen.

Ominaisuudet:

  • Helppo, yhdellä kädellä nesteiden annostelu suoraan työtasolle
  • Minimoi roiskeet ja hallitsee ylimääräistä
  • Polyeteenirunko tarjoaa tukevan otteen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriDia ulkopuolella.KorkeusHinta
JUSTRITE 14010 annostelupurkki, 1 kvarttia, messinkiä annosteluventtiilit, punainen, polyeteeni | AB8YER JUT14010RD 140101 qtpunainen4"10.5 "€82.03
JUSTRITE 14004 Annostelupurkki, 8 unssia, Messinki-annosteluventtiilit, punainen, polyeteeni | AB8YGH JUT14004RD 140048 oz.punainen3.125 "5.5 "€90.25
JUSTRITE 14002 annostelupurkki, 4 unssia, messinkiä annosteluventtiilit, valkoinen, polyeteeni | AD2DUC JUT14002WH 140024 oz.Valkoinen2.25 "5.5 "€127.08
JUSTRITE 14005 annostelupurkki, 8 unssia, messinkiä, läpikuultava, valkoinen | CD8CDU JUT14005WH 140058 oz.Valkoinen3.125 "5.5 "€63.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 14012 Annostelupurkki, 1 Quart messinkiannosteluventtiilit, läpikuultava, valkoinen
€73.08 / yksikkö