Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 14169 Turvahyllytölkki, Pohja itsestään sulkeutuva, 1 gallona, ​​soikea polyeteeni, punainen | AD2DVH 3NKU4

JUSTRITE 14169 turvahyllytölkki, pohja itsestään sulkeutuva, 1 gallona, ​​soikea polyeteeni, punainen

Varastossa
Tuote: AD2DVH Malli: 14169Ristiviite: 3NKU4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€669.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuden hävittäminen voi
Koko1 gal.
SulkemistyyppiItsesulkeutuva pohja
Väripunainen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.45 "
Korkeus11.5 "
Materiaalipolyeteeni
Dia ulkopuolella.7.25 "
Kaatoreiän koko1.45 "
TyyppiPohja itsesuljettu
KäytettySyttyviä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Ei-metallisissa laboratorioturvatölkeissä on kaikki Justrite Type I polyeteeniturvatölkkien edut, ja niihin on lisätty itsestään sulkeutuva hana, joka helpottaa annostelua. Kaikissa täyttöputkissa on paineenalennuskorkki, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu liekinsammutin. Tölkin päällä oleva laitteisto on ruostumatonta terästä maksimaalisen korroosionkestävyyden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi. 5 gallonan koko sisältää myös alipaineventtiilin kannessa, joka mahdollistaa nesteiden sujuvan virtauksen. Justriten ainutlaatuinen patentoitu, säiliöön upotettu virtaa kuljettava hiilisisäke varmistaa oikean maadoituksen. Ei-metallisissa hyllytölkeissä on 2 tuumaa pohjan yläpuolelle asennettu hana, joka estää tölkkien nostamisen annostelun aikana. FM hyväksytty.

Ominaisuudet:

  • Ei-metallinen laboratorion turvatölkki
  • Itsesulkeutuva hana
  • Mukana paineenalennuskorkki ruostumattomalla liekinsammuttimella
  • FM hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiDia ulkopuolella.KorkeusHinta
JUSTRITE 14545 Turvahyllytölkki, Pohja itsestään sulkeutuva messinkihana, 5 gallonaa, punainen | CD8CDY JCN14545Z0, 14545Z 145455 gal.-11.5 "17 "€339.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 14169 turvahyllytölkki, pohja itsestään sulkeutuva, 1 gallona, ​​soikea polyeteeni, punainen
€669.48 / yksikkö