Tasauspuhaltimet

Suodattaa

Daytonin liitäntäpuhaltimet tuottavat suuria määriä ilmaa matalilla tai keskisuurilla paineilla. Nämä puhaltimet ovat ihanteellisia LVI-sovelluksiin. Dayton ...Lue lisää

DAYTON -

Liitäntälaatikot, kuulalaakerit, sinkitty runko

Dayton -liitäntälaitteet sopivat puhtaan ilman poistamiseen (alhaisesta tai kohtalaiseen paineeseen) ilmankäsittelyssä ja paineistetussa liitäntälaatikossa. Nämä yksiköt koostuvat keskipakopuhaltimien pyöristä, jotka tuottavat vähemmän turbulenttia ilmavirtaa suorituskyvyn parantamiseksi. Niissä on sinkittyjä teräskehyksiä kestävyyden, lujuuden ja kestävän jopa 150 asteen lämpötiloissa. Niissä on myös kuulalaakerit tasaisempaa ja jatkuvaa toimintaa varten. Valitse monista näistä liitäntälaitteista, joita on saatavana puhallinmoottorin nopeuksilla 1725-3450 rpm.

TyyliMalliCFM @ 2.000 tuumaa. SPCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 0.500 tuumaa. SPCFM @ 2.500 tuumaa. SPCFM @ 4.000 tuumaa. SPTuuletin RPMKehyksen syvyysKehyksen viimeistelyHinta (ei alv)
A7AL57-35172992--75325-5 / 8 "-€3,109.30
A7AL53-29242228--65525-5 / 8 "-€3,091.49
A7AL29-24082017--87122-1 / 2 "-€2,447.03
A7AL30-28662575--100522-1 / 2 "-€2,552.92
A7AL38-37213525--126522-1 / 2 "-€2,458.35
A7AL40-37213525--126522-1 / 2 "-€2,813.16
A7AL46-25691644--59825-5 / 8 "-€3,182.18
A7AL52-29242228--65525-5 / 8 "-€2,989.38
A7AL54-35172992--75325-5 / 8 "-€3,201.63
A7AL23-21301659--79422-1 / 2 "-€2,343.40
A7AL55-35172992--75325-5 / 8 "-€3,099.11
A7AL61-41393742--86325-5 / 8 "-€3,178.38
B7AL89-64046127--101523 "Paistettu emali€6,101.76
B4TDL8------23 "Paistettu emali€5,185.74
B4TDL9------23 "Paistettu emali€5,333.42
A7AK82-14791318--134518 "-€1,765.85
A7AL27-24082017--87122-1 / 2 "-€2,306.09
A7AL15-28322721--179018 "-€2,321.68
A7AL00-16781445--112818 "-€2,031.89
A7AL60-41393742--86325-5 / 8 "-€3,139.03
A7AK83-14791318--134518 "-€1,578.26
A7AK84-14791318--134518 "-€1,626.50
A7AK88-16471507--147518 "-€1,612.85
A7AK89-16471507--147518 "-€1,714.97
A7AK90-19261817--169518 "-€1,791.51
DAYTON -

Tasauspuhaltimen pyörän halkaisija 30 1/2 tuumaa vähemmän käyttöpakettia

MallieräHinta (ei alv)
4TDN1AD9KER€5,608.81

Tasauspuhaltimet

Tasauspuhaltimet tuottavat ilmavirtaa toimistoissa ja kaupallisissa liitäntäpaikoissa. Nämä puhaltimet koostuvat keskipakopuhaltimista, joissa ei ole koteloa, jotta ne vievät vähemmän tilaa ja poistavat ilmaa moniin suuntiin. Ne tarjoavat hiljaisemman ja energiatehokkaamman toiminnan suurten ilmamäärien tuottamiseksi suurilla paineilla kuin muut puhaltimet. Valitse monista näistä Dayton liitäntälaatupuhaltimet taajuusmuuttajapaketeilla tai ilman, jotta ne voidaan mukauttaa tiettyjen sovellusten mukaan

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka käyttää Daytonin täyspuhaltimia?

Näissä puhaltimissa ei ole painikekytkintä, ja niitä käytetään ohjaamalla moottoriyksikön virransyöttöä.

Soveltuvatko Daytonin tuulettimet melurajoitteisiin ympäristöihin?

Kyllä, keskipakotyyliset liitäntäpuhaltimet tuottavat mahdollisimman vähän melua käytettäessä tiloissa, joissa on tiukat melurajoitukset.

Kuinka asentaa Daytonin täyspuhaltimet?

Näissä puhaltimissa on avoimet kotelot ja ne on asennettu vaakasuoraan tasaisille/tasaisille pinnoille.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?