JUSTRITE 14565 jätesäiliö nesteen hävittämiseen, sisäänrakennettu täyttömittari, 5 gallonaa, polyeteeni, punainen | AA4ZUX 13M373

JUSTRITE 14565 jätesäiliö nesteen hävittämiseen, sisäänrakennettu täyttömittari, 5 gallonaa, polyeteeni, punainen

Varastossa
Tuote: AA4ZUX Malli: 14565Ristiviite: 13M373

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€576.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuden hävittäminen voi
Koko5 gal.
Väripunainen
Täytä kaatoreiän koko1.45 "
AsennusmateriaaliRuostumaton teräs
Korkeus20 "
Materiaalipolyeteeni
Dia ulkopuolella.12 "
Kaatoreiän koko1.45 "
KäytettySyttyvät ja syövyttävät aineet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8745
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

HDPE-jätesäiliöt tarjoavat erinomaisen kemikaalinkestävyyden ja vuotosuojan. Jousikuormitettu tiivistetty korkki, normaalisti suljettu, ilmaa automaattisesti 3–5 psi:n (0.2–0.35 baarin) paineen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva ja laitteisto lukitusjärjestelmällä pitävät korkin auki täyttöä ja kaatamista varten. Suuren suuaukon sisällä on sisäänrakennettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu liekinsammutin, joka suojaa ulkopuolelta syttymistä vastaan. Säiliöön upotettu virtaa kuljettava, patentoitu hiiliterä mahdollistaa oikean maadoituksen. Laajapohjainen rakenne tarjoaa vakautta ja estää tahattoman kaatumisen. Sisäänrakennettu polyeteenistä valmistetun täyttömittarin ilmaisin ponnahtaa esiin varoittamaan, että säiliö on melkein täynnä.

Ominaisuudet:

  • Erinomainen kemikaalinkestävyys ja vuotosuojaus
  • Jousikuormitteinen tiivistetty korkki tuulettuu automaattisesti
  • Ruostumaton liekinsammutin
  • Suunnittelu kestää vahingossa tapahtuvaa kaatumista
  • Sisäänrakennettu polyeteenistä valmistettu täyttömittari

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusReiän kokoDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 14265 jätesäiliö nesteen hävittämiseen, sisäänrakennettu täyttömittari, 2 gallonaa, polyeteeni, punainen | AA4ZUW JCN14265RD 142652 gal.14.75 "-12 "€541.28
JUSTRITE 14765 jätesäiliö nesteen hävittämiseen, 5 gallonaa, punainen, polyeteeni | AC8HYH JCN14765Z0, 14765Z 147655 gal.20 "-12 "€495.73
JUSTRITE 14762 jätesäiliö nesteen hävittämiseen 2 gallonaa, punainen, polyeteeni | AC8HYP JCN14762Z0, 14762Z 147622 gal.14.75 "-12 "€505.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 14565 jätesäiliö nesteen hävittämiseen, sisäänrakennettu täyttömittari, 5 gallonaa, polyeteeni, punainen
€576.21 / yksikkö