Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 12161 Syövyttävälle/hapolle suojasäiliö, 1 gallona, ​​valkoinen, polyeteeni | AC8KAM JCN12161WH

JUSTRITE 12161 Turvasäiliö syövyttävälle/hapolle, 1 gallonaa, valkoinen, polyeteeni

Varastossa
Tuote: AC8KAM Malli: 12161Ristiviite: JCN12161WH

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuden hävittäminen voi
Koko1 gal.
VäriValkoinen
AsennusmateriaaliRuostumaton teräs
Korkeus12.75 "
Pituus7.625 "
Materiaalipolyeteeni
Kaatoreiän koko1.45 "
KäytettySyövyttävät aineet
Leveys4.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi39233090900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Läpinäkyvä korkeatiheyksinen polyeteeni kestää happoja ja emäksisiä aineita. 2 ja 5 gallonan (7.5 ja 19 litran) kooissa on kiinteä asento kahvassa, mikä mahdollistaa kannen pysymisen auki täyttöä varten. Jousisulkukorkki tarjoaa tiiviin tiivistyksen. Liekinsammuttimeton nokka mahdollistaa palamattomien syövyttävien aineiden nopean kaatamisen. Soikeissa astioissa on liipaisinkahva yhdellä kädellä kaatamista varten, ja ne hyödyntävät säilytyskapasiteettia parhaalla mahdollisella tavalla.

Ominaisuudet:

  • Kestää happoja ja emäksisiä aineita
  • Mahdollistaa nopean kaatamisen ja helpon täytön
  • Jousisuljin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 12765 Hävitysastia, 5 gallonaa, valkoinen, polyeteeni | AA8UPQ JCN12765WH 127655 gal.20 "-12 "€342.23
JUSTRITE 12762 Turvasäiliö syövyttävälle/hapolle, 2 gallonaa, valkoinen, polyeteeni | AB4LFN JCN12762WH 127622 gal.14.75 "-12 "€452.73
JUSTRITE 12260 Turvasäiliö syövyttävälle/hapolle, 2-1/2 gallonaa, valkoinen | AD2DTB JCN12260WH 122602.5 gal.15.25 "-10.75 "€290.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 12161 Turvasäiliö syövyttävälle/hapolle, 1 gallonaa, valkoinen, polyeteeni
€197.79 / yksikkö