JUSTRITE 14586 muovinen turvasäiliö ruostumattomasta teräksestä mäntäpumpulla, 5 gallonaa, punainen | CH6GCE

JUSTRITE 14586 Muovinen turvasäiliö ruostumattomasta teräksestä valmistetulla mäntäpumpulla, 5 gallonaa, punainen

Varastossa
Tuote: CH6GCE Malli: 14586

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€956.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuden hävittäminen voi
Toiminnan tyyppimanuaalinen
Koko5 gal.
Väripunainen
YmpäristönsuojeluNEPA 1
Liekinsammuttimen materiaaliRuostumaton teräs
Liekinsammuttimen koko0.5 "
Korkeus25 "
SisältääTurvapurkki SS-pumpulla
MateriaaliRuostumaton teräs, polypropeeni
Maks. Ympäristön lämpötila140 astetta F
Max. Viskositeetti90 paino
Suu Dia.0.5 "
Dia ulkopuolella.13.5 "
TyyppiMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite-turvatölkkipumppu 5 gallonan muovisella turvasäiliöllä tarjoaa all-in-one-säilytys- ja annosteluratkaisun syttyville tai palaville nesteille. Tyypin I, FM-hyväksytty polyeteeniturvapurkki on varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistetun pumpun kanssa, joka annostelee käyttöpisteessä. Leveä täyttöputki helpottaa nesteiden vastaanottamista irtotavarasäiliöistä ja sisältää itsestään sulkeutuvan korkin, joka helpottaa painetta tulipalon sattuessa. Kiinnitetty, käsikäyttöinen mäntäturvapumppu tuottaa jopa 3.5 unssia. vetoa kohti. Siinä on alipaineventtiili, joka mahdollistaa nesteiden tasaisen virtauksen hallitusti ja turvallisesti. Pumppua voidaan käyttää jopa 90 painon öljyn viskositeetilla 70 F lämpötilassa. Pumppua voidaan käyttää jopa 90 painon öljyn viskositeetilla 70F. Sen runko on valmistettu ruostumattomasta teräksestä PTFE-tiivisteillä, mikä tarjoaa erinomaisen kemikaalinkestävyyden ja pitkän käyttöiän. Salamansammutin suojaa sisällön ulkoisilta liekkien takaiskuilta. Justriten ainutlaatuinen, johtava hiilisisäke säiliön sisällä mahdollistaa kunnollisen maadoituksen vain yhdellä liitäntäpisteellä kunnollista staattista ohjausta varten. Turvapurkilla varustettu Justrite-turvapumppu on ainutlaatuisen ihanteellinen luokkien 1B ja 1C alkoholipohjaisten käsidesien annosteluun ja siirtämiseen.

Ominaisuudet:

  • FM hyväksytty
  • Ruostumaton pumppu
  • Voi annostella alkoholipohjaista käsidesiä
  • Itsestään sulkeutuva tuulettuva täyttöputki

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 14586 Muovinen turvasäiliö ruostumattomasta teräksestä valmistetulla mäntäpumpulla, 5 gallonaa, punainen
€956.00 / yksikkö