DYNABRADE Die hiomakoneet

Suodattaa

DYNABRADE -

Suorakulmainen ilmahiomakone

TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaUuvuttaaVapaa nopeusHPMin. Letkun kokoKokonaispituusHinta (ei alv)
A522045.020.0Etusivu25,000 rpm0.41 / 4 "6"€591.82
B522065.020.0Takaosa30,000 rpm0.41 / 4 "6"€596.37
C522215.7523.0Takaosa18,000 rpm0.53 / 8 "8.25 "€708.76
D483355.7523.0Takaosa25,000 rpm0.41 / 4 "7 9 / 32 "€646.22
E482055.7523.0Takaosa25,000 rpm0.41 / 4 "9"€774.05
F472115.7523.0Takaosa3200 rpm0.41 / 4 "9"€908.78
F472125.7523.0Takaosa5000 rpm0.41 / 4 "9"€893.79
G494206.526.0Takaosa3200 rpm0.41 / 4 "11 21 / 32 "€1,634.86
H522166.526.0Etusivu15,000 rpm0.53 / 8 "6"€654.70
I460026.2525.0Takaosa20,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,055.25
I460006.2525.0Takaosa12,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,002.92
D483166.2525.0Takaosa15,000 rpm0.41 / 4 "6.5 "€1,018.70
I460016.2525.0Takaosa15,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,023.28
J494256.2525.0Takaosa3200 rpm0.41 / 4 "7 23 / 32 "€1,356.06
K522187.028.0Etusivu20,000 rpm0.53 / 8 "6"€678.38
L522117.028.0Etusivu18,000 rpm0.51 / 4 "6"€683.55
M522127.028.0Etusivu20,000 rpm0.51 / 4 "6"€733.19
N522938.534.0Takaosa18,000 rpm0.73 / 8 "8.125 "€849.87
O522909.036.0Etusivu20,000 rpm0.73 / 8 "5.125 "€815.65
P543439.538.0Takaosa12,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "€1,118.60
N522949.2537.0Takaosa20,000 rpm0.73 / 8 "8.125 "€816.24
P5435910.2541.0Takaosa18,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "€1,078.17
Q5436310.2541.0Takaosa18,000 rpm0.71 / 4 "11.25 "€1,354.59
DYNABRADE -

Suora ilmamylly

TyyliMalliMin. Letkun kokoIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaKokonaispituusCFM @ täysi kuormaUuvuttaaVapaa nopeusKahva materiaaliHinta (ei alv)
A483701 / 4 "1 / 4 "NPT5.756 13 / 32 "23.0Takaosa25,000 rpmYhdistetty€550.46
B483551 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Takaosa35,000 rpmKomposiitti kumikahvan kanssa€549.66
C522571 / 4 "1 / 4 "NPT8.06"33.0Etusivu18,000 rpmYhdistetty€682.30
D472011 / 4 "1 / 4 "NPT5.759 13 / 16 "23.0Takaosa3200 rpmYhdistetty€834.40
E482031 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Takaosa30,000 rpmYhdistetty€582.84
F483451 / 4 "1 / 4 "NPT5.756.5 "23.0Takaosa30,000 rpmYhdistetty€585.82
G522001 / 4 "1 / 4 "NPT5.05.125 "20.0Etusivu25,000 rpmYhdistetty€542.92
H483601 / 4 "1 / 4 "NPT5.756 13 / 32 "23.0Takaosa20,000 rpmKomposiitti kumikahvan kanssa€540.29
I483251 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Takaosa25,000 rpmKomposiitti kumikahvan kanssa€583.94
D472021 / 4 "1 / 4 "NPT5.759 13 / 16 "23.0Takaosa5000 rpmKomposiitti kumikahvan kanssa€1,022.87
I483271 / 4 "1 / 4 "NPT5.756.5 "23.0Takaosa30,000 rpmKomposiitti kumikahvan kanssa€578.68
G522021 / 4 "1 / 4 "NPT5.05.125 "20.0Etusivu30,000 rpmYhdistetty€521.33
E482011 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Takaosa25,000 rpmYhdistetty€683.31
J522561 / 4 "1 / 4 "NPT7.756"31.0Etusivu15,000 rpmYhdistetty€730.31
K522773 / 8 "1 / 4 "NPT8.58.125 "34.0Takaosa18,000 rpmYhdistetty€725.42
C522583 / 8 "1 / 4 "NPT8.56"34.0Etusivu20,000 rpmYhdistetty€721.98
L513073 / 8 "1 / 4 "NPT6.59.25 "27.0Takaosa24,000 rpmYhdistetty€632.18
M538113 / 8 "1 / 4 "NPT9.256.125 "37.0Etusivu20,000 rpmTeräs€620.72
N526663 / 8 "3 / 8 "NPT9.58.75 "38.0Takaosa12,000 rpmYhdistetty€756.92
O537813 / 8 "1 / 4 "NPT9.7513.625 "39.0Takaosa20,000 rpmTeräs€1,051.33
P526653 / 8 "3 / 8 "NPT9.08.75 "36.0Takaosa9000 rpmYhdistetty€792.89
Q513063 / 8 "1 / 4 "NPT6.59.25 "27.0Takaosa20,000 rpmYhdistetty€634.50
R521023 / 8 "1 / 4 "NPT8.59.5 "35.0Takaosa4500 rpmYhdistetty€867.16
S513013 / 8 "1 / 4 "NPT6.07"24.0Etusivu18,000 rpmYhdistetty€624.37
T513053 / 8 "1 / 4 "NPT6.59.25 "26.0Takaosa18,000 rpmYhdistetty€627.26
DYNABRADE -

Die hiomakoneet

TyyliMalliMax. NopeusSuuntautuminenKokonaispituusRPMTyyliTyökalun painoHinta (ei alv)
ADGR5114000 rpmOikea kulma7 1 / 8 "14000 RPMOikea kulma1.6 lbs.€230.71
Tarjouspyyntö
BDGS5120000 RPMSuoraan7"20000 RPMSuoraan1.3 lbs.€164.80
Tarjouspyyntö
DYNABRADE -

Laajennettu ilmamylly

TyyliMalliIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHPMin. Letkun kokoKokonaispituusHinta (ei alv)
A483501 / 4 "NPT5.7523.035,000 rpm0.41 / 4 "8"€555.41
B535021 / 4 "NPT7.7531.020,000 rpm0.53 / 8 "17.875 "€886.41
C535323 / 8 "NPT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "26.75 "€1,710.37
D526783 / 8 "NPT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "15.375 "€979.06
E526793 / 8 "NPT11.044.020,000 rpm1.03 / 8 "15.375 "€1,049.63
DYNABRADE -

Suoraviiva tyyppi 1 Ulk. Pyörän hiomakone

MallieräHinta (ei alv)
52376AH2HBZ€1,923.41
DYNABRADE -

Laajennettu suorakulmainen hiomakone .7 hv

MallieräHinta (ei alv)
54347AH2HCA€1,442.35

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?