Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 47201 Air Die Grinder Straight 3200 Rpm 0.4hp 23cfm | AB8FLR 25H835

DYNABRADE 47201 Air Die Grinder Straight 3200 Rpm 0.4hv 23cfm

Varastossa
Tuote: AB8FLR Malli: 47201Ristiviite: 25H835

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€922.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.75
CFM @ täysi kuorma23.0
Holkki1 / 4 "
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus3200 rpm
Hiomakoneen tyyppiSuoraan
Kahva materiaaliYhdistetty
HP0.4
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus9 13 / 16 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: (3) Siipiroottori, kuvernööriohjattu moottori, ergonominen kotelo, kevyt, innovatiivinen ilmavirtauskanava, karkaistu työkalusylinteri

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Letkun kokoIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaKokonaispituusCFM @ täysi kuormaUuvuttaaVapaa nopeusKahva materiaaliHinta
DYNABRADE 48360 -murskain, suora 20 k / min 0.4 hv 23 cfm | AA4VJN 13F661 483601 / 4 "1 / 4 "NPT5.756 13 / 32 "23.0Takaosa20,000 rpmKomposiitti kumikahvan kanssa€600.90
DYNABRADE 48325 Ilmaruiskuhiomakone, suora 25 k / min 0.4 hv 23 cfm | AA4VJP 13F662 483251 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Takaosa25,000 rpmKomposiitti kumikahvan kanssa€575.18
DYNABRADE 48327 Ilmaruiskuhiomakone Suora 30 k / min 0.4 hv 23 cfm | AA4VJQ 13F663 483271 / 4 "1 / 4 "NPT5.756.5 "23.0Takaosa30,000 rpmKomposiitti kumikahvan kanssa€593.18
DYNABRADE 48355 Ilmaruiskuhiomakone Suora 35 k / min 0.4 hv 23 cfm | AA4VJR 13F664 483551 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Takaosa35,000 rpmKomposiitti kumikahvan kanssa€600.25
DYNABRADE 47202 -murskain, suora 5000 rpm 0.4 hv 23 cfm | AA4VJT 13F665 472021 / 4 "1 / 4 "NPT5.759 13 / 16 "23.0Takaosa5000 rpmKomposiitti kumikahvan kanssa€1,079.45
DYNABRADE 52258 Ilmaruiskuhiomakone, suora 20 k / min 0.7 hv 34 cfm | AA4VJV 13F671 522583 / 8 "1 / 4 "NPT8.56"34.0Etusivu20,000 rpmYhdistetty€774.95
DYNABRADE 52667 Ilmaruiskuhiomakone suora 15 k / min 1 hv 39.0 cfm | AA4VJX 13F674 526673 / 8 "1 / 4 "NPT9.7510 "39.0Takaosa15,000 rpmYhdistetty€860.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 47201 Air Die Grinder Straight 3200 Rpm 0.4hv 23cfm
€922.27 / yksikkö