Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE DGR51 Die Hiomakone, ilmakäyttöinen, keskiteho, 14000 rpm, 0.5 hv | CH6NXK 703N75

DYNABRADE DGR51-hiomakone, ilmakäyttöinen, keskiteho, 14000 rpm, 0.5 hv

Varastossa
Tuote: CH6NXK Malli: DGR51Ristiviite: 703N75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€249.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDie Hiomakone
Ilmankulutus26 cfm
Ilmansuodatin1/4 FNPT
Ilmanpaine90 psi
Jarrujen tyyppiEi eristetty
Holkin koko1 / 4 "
Yhteyden koko1 / 4 "
VelvollisuusKeskitaso
Grip-tyyliTynnyrin kahva
Kahva materiaaliTermoplastinen kumi
HP0.5
Tuloaukon tyyppiNPT
Pakkauksen sisältö1 Paljas työkalu
Max. Nopeus14000 rpm
Min. Letkun koko1 / 4 "
SuuntautuminenOikea kulma
Kokonaispituus7 1 / 8 "
VirtalähdeIlmakäyttöinen
RPM14000 RPM
Turvallisuus OminaisuudetTurvalukitusvipu
TyyliOikea kulma
Kytkimen tyyppiTurvavipu
Työkalun paino1.6 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
AlkuperämaaTaiwan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusSuuntautuminenKokonaispituusRPMTyyliTyökalun painoHinta
DYNABRADE DGS51 -hiomakone, ilmakäyttöinen, keskiteho, 20000 rpm, 0.5 hv | CH6NXL 703N71 DGS5120000 RPMSuoraan7"20000 RPMSuoraan1.3 lbs.€178.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE DGR51-hiomakone, ilmakäyttöinen, keskiteho, 14000 rpm, 0.5 hv
€249.86 / yksikkö