Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 48350 Ilmaruiskuhiomakone, jatkettu 35 k / min 0.4 hv 23 cfm | AB8FME 25H847

DYNABRADE 48350 Air Die Grinder Extended 35k Rpm 0.4 Hp 23cfm

Varastossa
Tuote: AB8FME Malli: 48350Ristiviite: 25H847
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
€555.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.75
CFM @ täysi kuorma23.0
Holkki1 / 4 "
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus35,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiLaajennettu
Kahva materiaaliYhdistetty
HP0.4
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus8"
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: (3) Siipiroottori, kuvernööriohjattu moottori, ergonominen kotelo, kevyt, innovatiivinen ilmavirtauskanava, karkaistu työkalusylinteri

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHPMin. Letkun kokoKokonaispituusHinta
DYNABRADE 52678 Ilmaruiskuhiomakone, jatkettu 18 k / min 1.0 hv 40 cfm | AB8FQN 25H929 526783 / 8 "NPT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "15.375 "€979.06
DYNABRADE 52679 Ilmaruiskuhiomakone, laajennettu 20 k / min 1.0 hv 44 cfm | AB8FQP 25H930 526793 / 8 "NPT11.044.020,000 rpm1.03 / 8 "15.375 "€1,049.63
DYNABRADE 53502 Ilmaruiskuhiomakone, laajennettu 20 k / min 0.5 hv 31 cfm | AB8FRC 25H943 535021 / 4 "NPT7.7531.020,000 rpm0.53 / 8 "17.875 "€886.41
DYNABRADE 53532 Ilmaruiskuhiomakone 18k / min 1.0 hv 40 cfm | AB8FRF 25H946 535323 / 8 "NPT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "26.75 "€1,710.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 48350 Air Die Grinder Extended 35k Rpm 0.4 Hp 23cfm
€555.41 / yksikkö