COXREELS TDMP-sarjan kaksoishydrauliletkut


Suodattaa
Pohjakoko: 8 x 9 " , Letkun pituus: 50 ft. , Asennuskoko: 7 x 8 " , Kokonaiskorkeus: 25.5 " , Kokonaispituus: 24 " , Kokonaisleveys: 11.63 "
TyyliMalliSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
TDMP-N-450
1 / 2 "2500 psi13 / 16 "€2,023.55
B
TDMPL-N-450
1 / 2 "2500 psi13 / 16 "€1,404.52
B
TDMPL-N-350
3 / 8 "3000 psi11 / 16 "€1,404.52
C
TDMP-N-350
3 / 8 "3000 psi11 / 16 "€2,191.64

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?