DYNABRADE Suorakulmainen ilmahiomakone


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , Laakerityyppi: pallo , Tehtävä: Teollinen , Kahvan materiaali: Yhdistetty , Vaadittu paine: 90 psi , Kaasu: Vipu , Muuttuva nopeus: Ei
TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaUuvuttaaVapaa nopeusHPMin. Letkun kokoKokonaispituusHinta (ei alv)
A
52204
5.020.0Etusivu25,000 rpm0.41 / 4 "6"€591.82
B
52206
5.020.0Takaosa30,000 rpm0.41 / 4 "6"€596.37
C
52221
5.7523.0Takaosa18,000 rpm0.53 / 8 "8.25 "€708.76
D
48335
5.7523.0Takaosa25,000 rpm0.41 / 4 "7 9 / 32 "€646.22
E
48205
5.7523.0Takaosa25,000 rpm0.41 / 4 "9"€774.05
F
47211
5.7523.0Takaosa3200 rpm0.41 / 4 "9"€908.78
F
47212
5.7523.0Takaosa5000 rpm0.41 / 4 "9"€893.79
G
49420
6.526.0Takaosa3200 rpm0.41 / 4 "11 21 / 32 "€1,634.86
H
52216
6.526.0Etusivu15,000 rpm0.53 / 8 "6"€654.70
I
46002
6.2525.0Takaosa20,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,055.25
I
46000
6.2525.0Takaosa12,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,002.92
D
48316
6.2525.0Takaosa15,000 rpm0.41 / 4 "6.5 "€1,018.70
I
46001
6.2525.0Takaosa15,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,023.28
J
49425
6.2525.0Takaosa3200 rpm0.41 / 4 "7 23 / 32 "€1,356.06
K
52218
7.028.0Etusivu20,000 rpm0.53 / 8 "6"€678.38
L
52211
7.028.0Etusivu18,000 rpm0.51 / 4 "6"€683.55
M
52212
7.028.0Etusivu20,000 rpm0.51 / 4 "6"€733.19
N
52293
8.534.0Takaosa18,000 rpm0.73 / 8 "8.125 "€849.87
O
52290
9.036.0Etusivu20,000 rpm0.73 / 8 "5.125 "€815.65
P
54343
9.538.0Takaosa12,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "€1,118.60
N
52294
9.2537.0Takaosa20,000 rpm0.73 / 8 "8.125 "€816.24
P
54359
10.2541.0Takaosa18,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "€1,078.17
Q
54363
10.2541.0Takaosa18,000 rpm0.71 / 4 "11.25 "€1,354.59

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?