Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE DGS51 -hiomakone, ilmakäyttöinen, keskiteho, 20000 rpm, 0.5 hv | CH6NXL 703N71

DYNABRADE DGS51-hiomakone, ilmakäyttöinen, keskiteho, 20000 0.5 rpm, XNUMX hv

Varastossa
Tuote: CH6NXL Malli: DGS51Ristiviite: 703N71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDie Hiomakone
Ilmankulutus26 cfm
Ilmansuodatin1/4 FNPT
Ilmanpaine90 psi
Jarrujen tyyppiEi eristetty
Holkin koko1 / 4 "
Yhteyden koko1 / 4 "
VelvollisuusKeskitaso
Grip-tyyliTynnyrin kahva
HP0.5
Tuloaukon tyyppiNPT
Pakkauksen sisältö1 Paljas työkalu
Max. Nopeus20000 RPM
Min. Letkun koko1 / 4 "
SuuntautuminenSuoraan
Kokonaispituus7"
VirtalähdeIlmakäyttöinen
RPM20000 RPM
Turvallisuus OminaisuudetTurvalukitusvipu
TyyliSuoraan
Kytkimen tyyppiTurvavipu
Työkalun paino1.3 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
AlkuperämaaTaiwan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusSuuntautuminenKokonaispituusRPMTyyliTyökalun painoHinta
DYNABRADE DGR51 Die Hiomakone, ilmakäyttöinen, keskiteho, 14000 rpm, 0.5 hv | CH6NXK 703N75 DGR5114000 rpmOikea kulma7 1 / 8 "14000 RPMOikea kulma1.6 lbs.€249.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE DGS51-hiomakone, ilmakäyttöinen, keskiteho, 20000 0.5 rpm, XNUMX hv
€178.74 / yksikkö